カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「ta225b」の検索結果

サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付最高使用圧力(MPa)4.5温度範囲(℃)-30~110
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA50-225Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)225クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-225Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225