カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(1)

「ta254」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅分岐管 イチネンTASCO

    銅分岐管

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    519税込571特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ)1/4X3Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1パック(5個)
    当日出荷
    仕様キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。 日本製 全長…30mm 1パック5ヶ入1/4″×Φ3
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
  • 銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ イチネンTASCO

    銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.1Φ

    イチネンTASCO
    639税込703
    1セット(5個)
    当日出荷
    キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。
    全長(mm)30穴径(Φmm)2.1取付ネジ径(フレア)1/4"
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/2

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)12.7全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/2
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/4

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)19.05全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/4
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス15g

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ15g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 銅ストレーナー1/4” イチネンTASCO

    銅ストレーナー1/4”

    イチネンTASCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)6.35最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/4フレア
  • 銅ストレーナー3/8” イチネンTASCO

    銅ストレーナー3/8”

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)9.53最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/8フレア
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1/4

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)6.35全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)1/4
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 5/8

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)15.88全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)5/8
  • 銅ストレーナー(ロウ付タイプ) イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロウ付タイプ)

    イチネンTASCO
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。 100メッシュ。 日本製。
    全長(mm)180
  • 銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110 イチネンTASCO

    銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×110

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    寸法(inch)1/4長さ(mm)110耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 1

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)25.4全長(mm)180メッシュ100寸法(inch)1
  • 銅ストレーナー1/2” イチネンTASCO

    銅ストレーナー1/2”

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)12.7最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)1/2フレア
  • 銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130 イチネンTASCO

    銅ドライヤー(ロー付タイプ)1/4×130

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    寸法(inch)1/4長さ(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8 イチネンTASCO

    銅ストレーナー(ロー付タイプ) 3/8

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    冷媒回路のゴミ除去を目的とします。
    寸法(mm)9.53全長(mm)130メッシュ100寸法(inch)3/8
  • 銅ストレーナー3/4” イチネンTASCO

    銅ストレーナー3/4”

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)19.05最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)3/4フレア
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス7g

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    寸法1/4×Φ2.1仕様モリキューラ7g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 銅ストレーナー5/8” イチネンTASCO

    銅ストレーナー5/8”

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路のゴミや不純物除去を目的とします。 フレアタイプですので簡単に配管ができます。
    仕様フレアタイプ寸法(mm)15.88最高使用圧力(MPa)4.5メッシュ100常用使用圧力(MPa)3.43寸法(inch)5/8フレア
  • キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g イチネンTASCO

    キャピラリー銅ドライヤーモリキューラシーブス10g

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    冷媒回路の水分除去を目的とします。 乾燥剤モリキューラシーブス入り。
    寸法1/4×Φ3仕様モリキューラ10g入全長(mm)130耐圧試験圧力(MPa)5気密試験圧力(MPa)3
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1箱ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    9,663税込10,629
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 電灯分電盤 NQTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTA

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 ESTA 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTA

    河村電器産業
    249,800税込274,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 NSTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTA

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 EQTA 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTA

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 EVTA 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA

    河村電器産業
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 NVTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA

    河村電器産業
    259,800税込285,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電磁弁丸形 254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 254シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)給油不要ポート数4ポート質量(kg)1.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.09ポートの種類キープソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形254シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。