カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド

タンク付洗浄機
イチネンTASCO¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。用途エアコン等の洗浄に付属品本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル質量(kg)13.2形式横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)タンク容量(L)16寸法・サイズ(mm)480(L)×410(W)×680(H)モーター100V/250W圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)吐出水量(L/min)3.0
ワンタッチジョイント(セット)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷ノズルホース等の脱着が簡単になります。仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ワンタッチジョイント(オスカプラー)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
ワンタッチジョイント(メスカプラー)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら