カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「ta410-110」の検索結果

デジタル温度計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
空気センサー付温度計セット
イチネンTASCO¥39,980税込¥43,9781セット欠品中空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
デジタル温度計高温用セット
イチネンTASCO¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷TA410ABでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる高温センサーセット。セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-11)、収納ケース、取扱説明書測定温度範囲(℃)-65~500