カテゴリ
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ta510-3」の検索結果

被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600
座屈防止材
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷先行配管などの配管保護に。挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″