カテゴリ
- 切削工具(6)
- 作業工具(4)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「ta510-5」の検索結果

Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
ステンレス製スプリングベンダー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。用途被覆銅管用全長(mm)2600