「ta520cr」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
  • バリ取りバー モノタロウ

    バリ取りバー

    モノタロウ(25件のレビュー)
    689税込758
    1セット
    当日出荷
    樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
    用途鉄、アルミなどのバリ取り加工にセット内容ハンドル 1本ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本材質ABS(本体)適合軸径(Φmm)3.2ブレードブレード100E/鉄、アルミ用200E/真鍮、鋳鉄用350E/各材質の端面用101E/Φ2.8以下の小径穴用102E/真鍮、鋳鉄の小穴用材質(刃)HSS鋼
  • 固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ

    固定式ロータドライブカウンターシンク

    ノガ
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。カウンターシンクは一枚刃で、均一のきれいな面取りができます。
    ハンドル径(Φmm)最大約22.5ハンドル長さ(mm)約128
  • 回転ドライブカウンターシンク ノガ

    回転ドライブカウンターシンク

    ノガ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
  • 面取セット エスコ

    面取セット

    エスコ
    8,520税込9,372
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • クランク式スクレーパ アサダ

    クランク式スクレーパ

    アサダ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃の高精度銅管面取り工具。 切りくずが粉にならず除去が容易。
    黒×オレンジ
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
  • ゲージアダプター イチネンTASCO

    ゲージアダプター

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ノガバー3 ノガ

    ノガバー3

    ノガ(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
    セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
  • トラブルシューターセット ノガ

    トラブルシューターセット

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
    用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(291件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテ 一般的な配管穴埋めなどアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • リーマ刃 50A REX(レッキス工業)

    リーマ刃 50A

    REX(レッキス工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-6934適合機種F50、NS50、S50、N50質量(g)300
  • 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン

    外面取りカッター らくめん50

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
    仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°