カテゴリ
- 電気材料(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ta525-2」の検索結果

エキスパンダヘッド1/4
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷待望のエキスパンダー。 1/4 ヘッドが完成!。 高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。適合機種TA525、TA525PM適合サイズ1/4″
アドバンス埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。用途居室仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスS埋込換気スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷照明と換気扇をさまざまなシーンにおいて快適に制御するスイッチです。色マットホワイト
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(ダブル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇 強弱スイッチセット(トリプル用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷仕様埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし色マットグレー定格電圧(V)300定格電流(A)AC15A
アドバンスシリーズ 埋込換気扇スイッチセット
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力0.5A 300V AC(表示ランプは100V用)(パイロット・ほたるスイッチB)、15A 300V AC(スイッチC(文字表示用))
アドバンスシリーズ 埋込 換気スイッチセット パイロット ほたるBスイッチ 0.5A、強弱
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット トリプル用
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱表示スイッチセット ダブル用
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A 300V AC
標準付属ヘッド
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
オプションヘッド
イチネンTASCO¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷2″以上の作業には、オプションヘッド(TA525C-15,-16,-19,-20)とともにアダプター(TA525C-AD)を合わせてご購入ください。
充電式電動ベンダー
イチネンTASCO¥84,980~税込¥93,478~1セット4日以内出荷1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90