カテゴリ
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「ta550cs-2」の検索結果

フレアツール
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが働きハンドルがカラ回りして必要以上の負荷がかかりません。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。 タスコブランドフレアツールは全タイプ偏心式できれいな加工。 フレア加工完了時の過負荷防止機構付。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) クランプバー:1/4~3/4まで対応。1/4~1/2までのショートサイズもあります。 偏心式加工:偏心して回転し、ムラなく確実にフレア加工できます。タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
クイックハンドル式フレアツール
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。 手首を疲れさせないクイックハンドル方式を採用。 ハンドルを左右に動かすだけでフレア加工が出来ます。 特殊ベアリング採用のため滑らかなハンドル操作。耐久性にも優れています。 ハンドル中央部にノブがなく、手のひらにジャストフィットします。 赤い帯:3/4銅管(内厚1.2mm)新規格対応を示します。 ピンクの帯:R410A対応を示します。(新冷媒) 白ライン:白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。 クイックハンドル:クイックハンドルとは、ハンドルを上下に動かす事により右回り(加工)、左回り(もどす)が切り替わるラチェットアクションハンドルです。ハンドル動作だけで切り替わるラチェットアクションの為、場所もとらず、手の疲れも少なくなり、スムーズな加工作業ができます。 新規格対応、なまし銅管3/4″(肉厚1.2mm)対応型。セット内容フレアツール(TA550HB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)247×133×198
ショートクイックハンドルフレアツールセット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。セット内容本体(TA550G)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
アルミ製フレアリングツールセット
イチネンTASCO¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷アルミ製フレアツール質量760gの軽量フレアツールがついに登場。 一般的なフレアツールと比べて約半分の質量。セット内容フレアツール(TA550A)、 チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、 専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″(4穴)
ショートサイズフレアツールセット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。セット内容本体(TA550Y)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 専用アダプター付属。 インパクトドライバードリルは使用できません。 お手持ちのドライバードリルで電動作業が可能。作業効率UP。セット内容フレアツール(TA550DB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X550シリーズ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ラチェットハンドル式フレアツール
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。 ラチェット式なので往復動作でフレア加工ができます。 使い易いラチェット式。狭い場所でもフレア加工が可能。セット内容フレアツール(TA550WB)、チューブカッター(TA560A)、リーマー(TA530)、専用アルミケース(TA550CS-2)タイプインチ適合サイズ1/4″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″(5穴)