「ta550fr」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキ管ツバ出し工具セット(TA550FR用) イチネンTASCO

    フレキ管ツバ出し工具セット(TA550FR用)

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
  • クランプ イチネンTASCO

    クランプ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様各サイズのクランプライナーに共通
  • RT20Nツバ出シ用クランプ REX(レッキス工業)

    RT20Nツバ出シ用クランプ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番809-4681適合機種RT20N質量(g)250
  • ステンフレキクランプライナ 3/4 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 3/4

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4671適合機種RT20N質量(g)50タイプインチ
  • 424911 コードレスフレア REX(レッキス工業)

    424911 コードレスフレア

    REX(レッキス工業)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
    用途銅管のフレア加工に。付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッタートラスコ品番455-9044幅(mm)108高さ(mm)261奥行(mm)72回転数(min-1[r.p.m])コーン:290バッテリー容量(Ah)2適合管の呼び1/4・3/8・1/2適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
  • Gロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック

    タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
    種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
  • ステンフレキクランプライナ 1/2 REX(レッキス工業)

    ステンフレキクランプライナ 1/2

    REX(レッキス工業)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    簡単に取り替え可能です。
    用途水道用フレキシブル管のツバ出し作業用ライナトラスコ品番809-4670適合機種RT20N質量(g)70タイプインチ
  • オートマチックカッター イチネンTASCO

    オートマチックカッター

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
  • 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内イエローテープ爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦86×横73×奥64本体質量(g)363
  • クランプライナー イチネンTASCO

    クランプライナー

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スリーサイズクランプセット イチネンTASCO

    スリーサイズクランプセット

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    3サイズを1つのクランプでカバーします。手動のフレアツールと同じセット方法で利便性向上。TA550FX、TA550FX-1用オプション
    適合サイズ1/4"・3/8"・1/2"
  • フレアーリングツール エスコ

    フレアーリングツール

    エスコ(10件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    用途なまし銅管用エスコ品番EA206C寸法(mm)190×75×140(H)質量(g)1000タイプインチ適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
  • フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(44件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
    トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
  • フレアリングツール モノタロウ

    フレアリングツール

    モノタロウ(25件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
  • 電動フレア工具セット(新規格対応) イチネンTASCO

    電動フレア工具セット(新規格対応)

    イチネンTASCO
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース質量(g)本体/1320(電池セット時)形式加工:偏心式(定圧押付回転式)能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4モーター直流モーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)バッテリー容量(Ah)2.5
  • フレアツール(電動ドリル兼用タイプ) イチネンTASCO

    フレアツール(電動ドリル兼用タイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
    タイプインチ
  • クイックハンドル式フレアツール イチネンTASCO

    クイックハンドル式フレアツール

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
    タイプインチ
  • フレキつば出し工具 モノタロウ

    フレキつば出し工具

    モノタロウ(21件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1組
    当日出荷
    2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
    用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。適合Φ16、Φ16.8、Φ20材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16タイプ2回押し販売区分業務用
  • フレキつば出し工具 リビラック

    フレキつば出し工具

    リビラック
    28,980税込31,878
    1箱
    4日以内出荷
    フレキつば出しの際2段押しにしてツバ出しを行います。2段押しの為、ツバ出し加工の際に1段押しに比べて、軽い力で作業が出来ます。
    適合Φ16、Φ16.8、Φ20材質
  • フレキ管ツバ出し工具 ホット

    フレキ管ツバ出し工具

    ホット(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
    用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。タイプミリ
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等