カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 空圧工具(7)
- 安全標識(4)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
「ta918」の検索結果

ドレンホース用サクションポンプ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
エアコン洗浄セット
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
ドレン用サクションポンプ
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい仕様アタッチメント付全長(mm)430(ハンドルを押した状態)胴体部分寸法(mm)60適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)
イチネンTASCO¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
オープン型エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥18,980税込¥20,8781個当日出荷素材:脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×200
養生ロールシート
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781パック(5巻)当日出荷仕様100m巻きのため、お好きな大きさで現場に応じて養生ができ、大変便利です。 サイズ…0.01×1800mm(二ツ折)×100m
壁保護用シート
イチネンTASCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン寸法(幅W×高さH)(cm)245×135
壁掛用エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷前面オープン型、脱着式ホース、丈夫なメッシュ素材で究極のエアコン洗浄シートです。 ゴムとストッパーで簡単に装着できます。材質塩化ビニル樹脂(メッシュ)厚さ(mm)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×250×200
フラットレール TA9
ケージーパルテック¥799~税込¥879~1本(1830mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
フラットレール DTA9
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本(1830mm)3日以内出荷R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)9堀込み寸法(mm)9×9
ドレン用サクションポンプ
エアコンカバーサービス¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷廃液によるドレンホースの詰まり解消に。エアコン洗浄の必携アイテムです。ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かせば、ドレンホースの中のごみ詰まりを解消できます。用途ドレンホースのつまりを解消に使用方法ドレンサクションポンプの先端を、屋外のドレンホースの先に差込み、数回ハンドルを動かしてください。
天井カセット用シート装着クリップ(10個入)
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481セット翌々日出荷幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
天井カセット用洗浄シート
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1セット4日以内出荷から5日以内出荷金具付き排水ホース(3m)がついています。 四隅にゴム付フックでラクラク装着。材質塩化ビニール(メッシュ入り)
業務用オープン型エアコン洗浄シート
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様素材…脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用。 ゴムでエアコン本体にかけるだけの簡単装着。 前面オープン型で両サイドには水の飛散防止プレート付。1200×300×300mm厚さ0.2mm
【通常通り診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
ジャストコーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から10日以内出荷主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)900×1800色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り診療中取付方式吊り下げハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【営業中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
ジャストコーポレーション¥8,798税込¥9,6781枚10日以内出荷現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)900×1800色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容営業中取付方式吊り下げハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【通常通り営業中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
ジャストコーポレーション¥8,798税込¥9,6781枚10日以内出荷現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)900×1800色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容通常通り営業中取付方式吊り下げハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
【診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm
ジャストコーポレーション¥8,798税込¥9,6781枚10日以内出荷主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促材質メッシュターポリン寸法(mm)900×1800色シルバー(ハトメ)直径(Φmm)18.9(ハトメ)文字内容診療中取付方式吊り下げハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個材質(ハトメ)ニッケルハトメ内径(Φmm)9.6
エアコン洗浄セット
エアコンカバーサービス¥62,980税込¥69,2781セット3日以内出荷一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース用途エアコン洗浄
タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ステージア MSTA91S(91X182X13CM)
モルテン¥189,800税込¥208,7801台8日以内出荷求められる基本特性を向上した高機能エアマットレス。体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策した高機能エアマットレスです。体圧分散性能、除圧性能、ずれ力対策、寝心地、座位安定性、むれ対策、ひえ対策、安全・衛生対策、ステージアは体圧分散式マットレスに求められる8つの特性を備えています。
KU型屋外用掲示板 幕板付(脚付タイプ)
馬印¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板付。付属品ピン6個仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚材質(本体)アルミタイプ脚付使用場所屋外用外寸法・高さ(mm)2480錠前プッシュ錠外寸法・奥行(mm)105
KU型屋外用掲示板幕板付(脚付タイプ)
馬印¥199,800税込¥219,7801台19日以内出荷脚付の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板付。用途屋外用、脚付付属品ピン6個材質(本体)アルミ製有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900錠前プッシュ錠