絞り込み
内径(Φmm)
- 32.4(3)
- 37.3(3)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(3)
使用流体
- 水(3)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 38.6(3)
- 44.5(3)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 送風(1)
- 透明性(2)
色
グリーン(1)
グレー(2)
グリーン・グレー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.06
- 0.01(3)
- 0.02(4)
- 0.03(4)
- 0.04(4)
- 0.05(3)
- 0.1(2)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(3)
- 0.30(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.6(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tac sd-a」の検索結果

TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風