絞り込み
内径(Φmm)
- 13(2)
- 19(3)
- 25.4(10)
- 32(11)
- 32.4(2)
- 37.3(2)
- 38(12)
- 50.6(2)
- 50.8(12)
- 62.4(2)
- 63.5(12)
- 76.2(12)
- 76.4(2)
- 88.9(4)
- 101.6(14)
- 125.9(4)
- 127(2)
- 152.4(5)
- 203.2(2)
- 203.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 3
- 1(23)
- 2(22)
- 4(22)
- 5(22)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(22)
- 9(22)
- 10(29)
- 11(11)
- 12(11)
- 13(11)
- 14(11)
- 15(11)
- 16(11)
- 17(11)
- 20(19)
- 30(18)
- 50(17)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(13)
- 油(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(4)
- 薬品(2)
- 食品(3)
外径(Φmm)
- 18(2)
- 24.7(2)
- 30.8(3)
- 31.2(2)
- 31.8(2)
- 38.2(3)
- 38.6(2)
- 39(2)
- 39.2(3)
- 44.6(3)
- 45.8(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 73(3)
- 112.2(2)
- 115(3)
- 115.8(2)
- 117.6(3)
- 120(2)
- 164.8(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 低臭(1)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(2)
- 滑り性(2)
- 耐圧(2)
- 耐摩耗(2)
- 耐薬品(2)
- 送風(1)
- 透明性(10)
色
クリア(13)
グリーン(2)
グレー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ホワイト・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(20)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(2)
- 0.02(3)
- 0.03(3)
- 0.04(3)
- 0.05(2)
- 0.06(2)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.30(1)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.30・0.35・0.4・0.5・0.6
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20)
- ニッセイエコ(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「tac sd-a」の検索結果

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
サクションホース・透明 【N.E-A】
ニッセイエコ¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷から7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)32外径(mm)39使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)84許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,449税込¥25,7941本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)76.2外径(mm)89.1使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)210許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,358税込¥9,1941本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)101.6外径(mm)117.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4曲げ半径(mm)330許容圧力(MPa)0.15
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)38外径(mm)45.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9曲げ半径(mm)129許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,798税込¥5,2781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,098税込¥4,5081本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥13,848税込¥15,2331本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)63.5外径(mm)74.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)13外径(mm)18使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45許容圧力(MPa)0.3