カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • サクションホース(10)
    • ダクトホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 13(2)
  • 19(3)
  • 25.4(10)
  • 32(11)
  • 32.4(2)
  • 37.3(2)
  • 38(12)
  • 50.6(2)
  • 50.8(12)
  • 62.4(2)
  • 63.5(12)
  • 76.2(12)
  • 76.4(2)
  • 88.9(4)
  • 101.6(14)
  • 125.9(5)
  • 127(2)
  • 152.4(5)
  • 203.2(2)
  • 203.7(3)
ホース長さ(m)
  • 4
  • 1(23)
  • 2(22)
  • 3(22)
  • 5(22)
  • 6(22)
  • 7(22)
  • 8(22)
  • 9(22)
  • 10(29)
  • 11(11)
  • 12(11)
  • 13(11)
  • 14(11)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 17(11)
  • 20(19)
  • 30(18)
  • 50(17)
使用流体
  • 水(13)
  • 油(1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(2)
  • 食品(3)
外径(Φmm)
  • 18(2)
  • 24.7(2)
  • 30.8(3)
  • 31.2(2)
  • 31.8(2)
  • 38.2(3)
  • 38.6(2)
  • 39(2)
  • 39.2(3)
  • 44.6(3)
  • 45.8(3)
  • 58(3)
  • 72(3)
  • 73(3)
  • 112.2(2)
  • 115(3)
  • 115.8(2)
  • 117.6(3)
  • 120(2)
  • 164.8(2)
特性
  • その他(2)
  • 低臭(1)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐薬品(2)
  • 送風(1)
  • 透明性(10)
色
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.03(3)
  • 0.04(3)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.30(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.30・0.35・0.4・0.5・0.6
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(20)
  • ニッセイエコ(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有適合流体水・温水
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色赤/透明使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • サクションホース・透明 【N.E-A】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明 【N.E-A】

    ニッセイエコ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹(内面フラット)で可とう性にすぐれています。・オール透明で内部の流体が確認できます。
    用途一般サクション、デリバリー用。(主にサクションに適しています)。灌漑用
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)32外径(mm)39使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)84許容圧力(MPa)0.25
  • 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥31,259税込¥34,385
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)76.2外径(mm)89.1使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1曲げ半径(mm)210許容圧力(MPa)0.25
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
  • 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)101.6外径(mm)117.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4曲げ半径(mm)330許容圧力(MPa)0.15
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)38外径(mm)45.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9曲げ半径(mm)129許容圧力(MPa)0.25
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)63.5外径(mm)74.6使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3曲げ半径(mm)195許容圧力(MPa)0.25
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)13外径(mm)18使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5曲げ半径(mm)45許容圧力(MPa)0.3