カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • サクションホース(3)
    • ダクトホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(3)
  • 32(4)
  • 32.4(2)
  • 37.3(2)
  • 38(4)
  • 50.6(2)
  • 50.8(4)
  • 62.4(2)
  • 63.5(4)
  • 76.2(4)
  • 76.4(2)
  • 88.9(2)
  • 101.6(6)
  • 125.9(4)
  • 127(1)
  • 151.4(1)
  • 152.4(3)
  • 203.2(1)
  • 203.7(2)
  • 252(1)
ホース長さ(m)
  • 8
  • 1(7)
  • 2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 9(6)
  • 10(7)
  • 20(7)
  • 30(6)
  • 50(5)
使用流体
  • (6)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(2)
外径(Φmm)
  • 38.6(2)
  • 44.5(2)
  • 60.2(2)
  • 72(3)
  • 86.4(2)
  • 111.5(1)
  • 112.2(2)
  • 115(1)
  • 115.8(1)
  • 120(1)
  • 137.7(1)
  • 138.5(1)
  • 138.7(1)
  • 141.6(1)
  • 152.5(1)
  • 164(1)
  • 164.8(2)
  • 180(1)
  • 216(1)
  • 217.1(1)
特性
  • その他(1)
  • 低臭(1)
  • 柔軟(1)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐薬品(1)
  • 送風(1)
  • 透明性(4)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色レッド(1)
クリア・グリーン・グレー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.03(3)
  • 0.04(3)
  • 0.05(2)
  • 0.06(2)
  • 0.5(1)
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.5
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から31日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
ラインエース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ラインエースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
TAC SD-C食品 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風