絞り込み
内径(Φmm)
- 32.4
- 13(3)
- 19(3)
- 25.4(10)
- 32(12)
- 37.3(2)
- 38(12)
- 50.6(2)
- 50.8(13)
- 62.4(2)
- 63.5(12)
- 76.2(12)
- 76.4(2)
- 88.9(4)
- 101.6(15)
- 125.9(5)
- 127(2)
- 152.4(5)
- 203.2(2)
- 203.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
使用流体
- 水(2)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 38.6(2)
特性
- 送風(1)
- 透明性(2)
色
グリーン(1)
グレー(1)
グリーン・グレー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.06(2)
0.06
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tac sd-a」の検索結果

TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風