絞り込み
内径(Φmm)
- 50.6
- 13(3)
- 19(3)
- 25.4(10)
- 32(13)
- 32.4(2)
- 37.3(2)
- 38(13)
- 50.8(12)
- 62.4(2)
- 63.5(13)
- 76.2(12)
- 76.4(3)
- 88.9(5)
- 101.6(16)
- 125.9(5)
- 127(3)
- 152.4(6)
- 203.2(2)
- 203.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(1)
使用流体
- 水(3)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 59.8(1)
- 60.2(2)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 送風(1)
- 透明性(3)
色
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
クリア・グリーン・グレー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.05(2)
- 0.25(1)
0.05・0.25
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- タイガースポリマー(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tac sd-a」の検索結果

TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
クリスタルホース WT型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送