カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • サクションホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 203(1)
使用流体
  • 水(2)
  • 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
  • 30.8(1)
  • 221.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 透明性(2)
色
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グリーン・グレー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.30(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(5)
  • 0.45(2)
  • 0.5(5)
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • タイガースポリマー(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-c」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
サクションホースカテゴリ
関連カテゴリ