カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • サクションホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
  • 25.5(1)
  • 31.8(1)
  • 32(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (4)
  • 粒体・粉体(2)
  • 薬品(1)
  • 農薬(1)
外径(Φmm)
  • 30.4(1)
  • 30.9(1)
  • 33.7(1)
  • 37.4(1)
  • 37.6(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 50(3)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 透明性(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グレー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 0.35(1)
  • 0.4(5)
  • 0.45(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • プラス・テク(1)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・プラス・テク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC SD-Cアース TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-CアースTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
TAC SD-C3 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
クリスタルホースF-3型 タイガースポリマークリスタルホースF-3型タイガースポリマー(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
サクションホースFW型 プラス・テクサクションホースFW型プラス・テク(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
サクションホースカテゴリ