絞り込み
内径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(4)
- 25.4(9)
- 32(10)
- 38(11)
- 38.1(2)
- 50.8(11)
- 63.5(10)
- 76.2(10)
- 88.9(2)
- 101.6(10)
- 114.3(1)
- 125.9(1)
- 127(3)
- 152.4(4)
- 165.2(1)
- 203.2(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(2)
- 水(13)
- 油(3)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(5)
- 薬品(4)
- 農薬(1)
- 食品(3)
外径(Φmm)
- 18(2)
- 30.8(2)
- 31.2(3)
- 38.2(2)
- 39.2(3)
- 44(2)
- 44.6(2)
- 46(3)
- 48(3)
- 58(3)
- 61(3)
- 62(2)
- 73(2)
- 74.8(3)
- 88(3)
- 100.5(1)
- 102.8(1)
- 106(1)
- 115(2)
- 115.8(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 5
- 1(13)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(12)
- 6(11)
- 7(11)
- 8(11)
- 9(11)
- 10(12)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 20(12)
- 30(11)
- 50(18)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 帯電防止(3)
- 柔軟(3)
- 滑り性(2)
- 耐圧(3)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(8)
色
クリア(7)
グリーン(1)
グレー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
クリア・グリーン・グレー・ブルー・ホワイト
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.1(2)
- 0.15(2)
- 0.2(1)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.30(1)
- 0.35(1)
- 0.4(5)
- 0.45(2)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.30・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- タイガースポリマー(1)
- ニッセイエコ(1)
- プラス・テク(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・ニッセイエコ・プラス・テク・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「tac sd-c」の検索結果

TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
TAC SD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌々日出荷内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
TAC SD-Cアース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
TAC SD-C3
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷TAC SD-Cの軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
TAC SD-C耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
TACエコSD-C
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
クリスタルホースF-3型
タイガースポリマー(8件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本3日以内出荷軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性












![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)