カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • サクションホース(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 25.4(8)
  • 32(9)
  • 38(11)
  • 50.8(10)
  • 63.5(9)
  • 76.2(9)
  • 88.9(2)
  • 101.6(9)
  • 114.3(1)
  • 125.9(1)
  • 127(2)
  • 152.4(3)
  • 165.2(1)
  • 203.2(2)
  • 203.7(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • 水(11)
  • 油(3)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(3)
  • 食品(3)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 18(2)
  • 30.8(2)
  • 31.2(3)
  • 38.2(2)
  • 39.2(3)
  • 44.6(2)
  • 46(3)
  • 48(3)
  • 58(2)
  • 61(3)
  • 62(2)
  • 73(2)
  • 74.8(3)
  • 88(3)
  • 100.5(1)
  • 102.8(1)
  • 106(1)
  • 115(2)
  • 115.8(3)
ホース長さ(m)
  • 8
  • 1(13)
  • 2(12)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(13)
  • 6(11)
  • 7(11)
  • 9(11)
  • 10(12)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 20(12)
  • 30(11)
  • 50(18)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(3)
  • 柔軟(2)
  • 滑り性(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(7)
色
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(2)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(4)
  • 0.30(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.30・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・1・1.2・1.5
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
  • ニッセイエコ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ・TOYOX(トヨックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tac sd-c」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • TAC SD-Cアース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-Cアース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    翌々日出荷
    アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ
  • TAC SD-C耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌々日出荷
    オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
    用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引)材質塩ビ機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25}適合流体水・温水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACエコSD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)優れた耐熱性と柔軟性を実現しました。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。軽量かつ耐摩耗性に優れます。内外面とも平滑です。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送。その他、食品輸送。一般の吸排水用。材質特殊配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有(半透明)・低臭・焼却可能適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。使用温度範囲(℃)0~50材質特殊静電気配合エラストマー
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色クリアグリーン使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
サクションホースカテゴリ
関連カテゴリ