カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tac-18」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 色彩耐油紙 EBM(江部松商事)

    色彩耐油紙

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    天然色素を使用し、且つ耐油性を確保する薬品などは使用しておりませんので、直接食品を載せていただけます。お菓子を直接巻いたり、生キャラメルの包装などにもご利用いただけます。片面にシリコン加工を施しております。剥離性、耐油性、耐熱性、耐水性に優れており、蒸気も適度に通す為、蒸し・焼きなどの調理用敷紙にも最適です。
    耐熱温度(℃)約220(使用状況により異なります)
  • 屋外用安心クッション(L字型) TRUSCO

    屋外用安心クッション(L字型)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
    用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプストレート長さ(m)0.9
  • グランドコード付除電ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    グランドコード付除電ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。 テーブル上の除電マットにアースして使えます。 グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
    用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 静電気除去ブラシ STACシリーズ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ STACシリーズ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。 長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
    タイプハケ型線径(Φmm)0.07材質(柄部)材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
  • ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ TGK(東京硝子器械)

    ハケ型木柄ゴールド除電ブラシ

    TGK(東京硝子器械)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    線径(Φmm)0.07
  • プラスチック柄ゴールド除電ブラシ TGK(東京硝子器械)

    プラスチック柄ゴールド除電ブラシ

    TGK(東京硝子器械)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    有機電極性ゴールド繊維をプラスチック柄に組み込んだブラシです。サイズは2種類 細く柔らかい繊維(0.07mm)のため、対象物に傷がつきにくく、除電効果も高いブラシです。 ブラシ本体にアース機能付きです。
    材質柄:プラスチック、銅製テープ、 毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装
    仕様●長さ(m):5●内径(mm):91.0●外径(mm):95.0●許容曲げ半径(mm):190●呼び径(mm):90●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):3 1/2●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-0584アズワン品番67-2360-86
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
    仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
  • 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,988税込24,187
    1本(5m)
    6日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
    材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気最高使用温度(℃)180適合流体空気最低使用温度(℃)-20
  • Kurofune 黒船 Tachiuo (タチウオ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Kurofune 黒船 Tachiuo (タチウオ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE TACHIUO KTUC-180M。7:3、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。KUROFUNE TACHIUO KTUC-210MH。8:2、先調子。タチウオ以外には、ライトアマダイ、アジ、イサキ、ハナダイ、イシモチ、タコ、ヤリイカ狙いにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC製法ソリッド継数(本)2先径(mm)1.1