カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tac-32」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安心クッション(コーナー) TRUSCO

    安心クッション(コーナー)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション (コーナー・油面接着仕様) TRUSCO

    安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質G2ねじれ角(°)30
  • 3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具

    3枚刃Aカットエンドミル

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
    用途用途材質MAねじれ角(°)25
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ

    LEMO
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ

    LEMO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ

    LEMO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
    寸法L(mm)95寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)65.5素材難燃性
  • PSL TARPAULIN POUCH Ⅲ (PSLターポリンポーチⅢ) PAC-321 Pazdesign(パズデザイン)

    PSL TARPAULIN POUCH Ⅲ (PSLターポリンポーチⅢ) PAC-321

    Pazdesign(パズデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ポケット内部にナスカン付き。 ビスロンファスナー採用。
    材質(本体)PVCターポリン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×140×40