カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tacダクトb」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフス(アイボリー)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入りに適合。アイボリー
ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質軟質PVCグレー
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
ダクトカフス カナフレックスダクトカフスカナフレックス(20件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
タイダクト N用カフス タイガースポリマータイダクト N用カフスタイガースポリマー(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
TACエコダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
脱塩ビダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)脱塩ビダクトカフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
719税込791
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
用途TACエコダクト、TACエコダクトASに適合ナチュラルホワイト材質オレフィン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,992税込2,191
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TAC伸縮ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】ニッセイエコ
789税込868
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
VSカフス カナフレックスVSカフスカナフレックス(8件のレビュー)
359税込395
1個
欠品中
材質軟質PVCグレー適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ダクトN.S.D.用カフス カナフレックスダクトN.S.D.用カフスカナフレックス(2件のレビュー)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷
ダクトEF型(静電防止) カナフレックスダクトEF型(静電防止)カナフレックス(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
TAC伸縮ダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC伸縮ダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質EPDMライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応