カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tac-02」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]偏光板(実験用)アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
400税込440
1袋(2枚)
当日出荷
反射防止・調光に使える偏光板偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。質量(g)9.1寸法(mm)80×80
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
タブレット保護フィルム アイリスオーヤマタブレット保護フィルムアイリスオーヤマ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】
付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
冷却水装置(YX09KGC1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGC1)用部品パナソニックコネクト
638税込702
1個
当日出荷から23日以内出荷
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-5D-FB 環境配慮型 )関西通信電線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
シース色導体外径(Φmm)【内部】1.8、【外部1】5.1、【外部2】5.7シース外径(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
タブレット保護フィルム 10インチ アイリスオーヤマタブレット保護フィルム 10インチアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1枚
8日以内出荷
アイリスオーヤマの10インチタブレットTE10D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。
付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)高さ(mm)151質量(g)12サイズ(inch)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×151×1対応機種TE10D2M64-V1B
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
冷却水装置(YX09KGB1)用部品 パナソニックコネクト冷却水装置(YX09KGB1)用部品パナソニックコネクト
638税込702
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
GTエアーチャックガン GREAT TOOLGTエアーチャックガンGREAT TOOL(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応測定範囲(kPa)100~500仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)適合流体空気ホース長さ(mm)約380適合車種トラック・乗用車・バイク最小目盛(MPa)0.05
脚立用脚カバー(底面突起付) TRUSCO脚立用脚カバー(底面突起付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4個)
当日出荷
踏台や脚立の脚に装着して室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面滑り止め付きで防滑性に優れており安全です。 カバーの内側にも突起を付けており、ズレにくくなっています。 【適合機種(確認済)】 トラスコ中山製:THK・TPRK型 ピカコーポレイション製:HM・JOB型 長谷川工業製:RAX・XAM型 ナカオ製:MAX型
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)適合脚立用トラスコ品番253-7745質量(g)80(1パック)タイプゴム品名脚立用脚カバー(底面突起付)適合サイズ(cm)約6×4
50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線50Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( EM-10D-FB 環境配慮型 )関西通信電線
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >関西通信電線
8,598税込9,458
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE ) < 屋外用PEシース > 関西通信電線75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FBE ) < 屋外用PEシース >関西通信電線
7,498税込8,248
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
クリンチングフローティングナットTAC(ステンレス)(小箱) ボーセイクリンチングフローティングナットTAC(ステンレス)(小箱)ボーセイ
459,800税込505,780
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ) パナソニックコネクトTIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)パナソニックコネクト
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
ケーブル長(m)8適合電極径(Φmm)1.6使用率(%)35質量(kg)2.0タイプアングル形冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合ノズル口径(Φmm)8
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCOアルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
寸法L(mm)130寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)117素材難燃性
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
寸法L(mm)200寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)143素材難燃性
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
タブレット保護フィルム アイリスオーヤマタブレット保護フィルムアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です【対応機種:TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B】
付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)203×118×0.1対応機種TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/39
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/30※施工上市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/63
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC異種管継手TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
トウアジャストクランプ ナベヤトウアジャストクランプナベヤ
46,980税込51,678
1セット(2個)
3日以内出荷
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
難燃異種接続材料N型 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃異種接続材料N型TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36
寸法L(mm)95寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)65.5素材難燃性