カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- AVX(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- KSフィルター(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(4)
- アサヒ工具(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- イノアック(1)
- ナベヤ(1)
- パナソニックコネクト(3)
- ビーエム機器(4)
- プリンストン(1)
- ボーセイ(1)
- ヤガミ(1)
- 荏原計器製作所(1)
- 関西通信電線(15)
エコロジープロダクト
「tac002」の検索結果

駐車クッション テープ付き グレー(山型)
イノアック(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(2本)当日出荷ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり


LEDライトTac 2
プリンストン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。全長(mm)114質量(g)90電源リチウム電池CR123A(2個)付属保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
EGタクティカルカラビナ TAC-2BR
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色ブラックベルト通し幅(mm)-
EGタクティカルカラビナ TAC-2KH
EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色カーキベルト通し幅(mm)-
EGタクティカルカラビナ TAC-2FG
EIGERTOOL(アイガーツール)¥339税込¥3731個12日以内出荷アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。材質強化プラスチック寸法(mm)85×55色フォリッジベルト通し幅(mm)-




安心クッション(L字型)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)
偏光板(実験用)
アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)¥400税込¥4401袋(2枚)当日出荷反射防止・調光に使える偏光板。偏光の仕組みを楽しく学べる偏光板2枚セットです。角度を変えると光の明るさが変化し、光の仕組みを体験的に理解できます。カットして使えるため、工作や自由研究にもおすすめです。ディスプレイの反射防止やLED機器の調光にも活用可能。科学実験・工作・アート制作など幅広い用途に使えます。材質:TAC。サイズ:80×80×0.4mm。セット内容:偏光板×2用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)80×80質量(g)9.1






安心クッション (L字型・油面接着仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から8日以内出荷天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、SGマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
脚立用脚カバー(底面突起付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4個)当日出荷踏台や脚立の脚に装着して室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面滑り止め付きで防滑性に優れており安全です。 カバーの内側にも突起を付けており、ズレにくくなっています。 【適合機種(確認済)】 トラスコ中山製:THK・TPRK型 ピカコーポレイション製:HM・JOB型 長谷川工業製:RAX・XAM型 ナカオ製:MAX型用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。仕様適応機種:THK型・TPRK型(トラスコ)、HM・JOB型(ピカ)、RAX型・YAM型(ハセガワ)、MAX型(ナカオ)適合脚立用トラスコ品番253-7745材質/仕上(袋)ポリエステル/綿(底面突起)塩化ビニール色緑質量(g)80(1パック)タイプゴム品名脚立用脚カバー(底面突起付)適合サイズ(cm)約6×4
タブレット保護フィルム
アイリスオーヤマ¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B】付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)10.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)237×161×0.1対応機種TM102M4N1-B、TM102M4N2-B、TM103M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
タブレット保護フィルム 8インチ
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷アイリスオーヤマの8インチタブレットTE08D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)幅(mm)117高さ(mm)201質量(g)8サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×201×1対応機種TE08D2M64-V1B
タブレット保護フィルム 10インチ
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷アイリスオーヤマの10インチタブレットTE10D2M64-V1B専用の画面保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面 シリコーン)幅(mm)232高さ(mm)151質量(g)12サイズ(inch)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×151×1対応機種TE10D2M64-V1B
TACヘランエース
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
タブレット保護フィルム
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581枚翌々日出荷タブレットPC端末用の保護フィルムです。キズ、ホコリから液晶画面をしっかり保護します。傷がつきにくく、液晶を保護するハードコートを採用。汚れに強い、抗菌・防汚コートを採用。特殊シリコーン膜により、気泡が抜けやすく残りにくくなっています。再剥離性に優れ、水洗いすることで貼り直しも可能です。【対応機種:TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B】付属品フィルム貼付用ヘラ、クリーニングクロス材質PET(貼り付け面:シリコーン)サイズ(inch)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド取付時)203×118×0.1対応機種TM082M4N1-B、TM082M4N2-B、TM083M4V1-B特性ハードコート/抗菌・防汚/気泡抑制/貼り直せる
TIGトーチ 空冷 TRS用(レッドトーチ)
パナソニックコネクト¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)質量(kg)2.0タイプアングル形ケーブル長(m)8使用率(%)35冷却方式空冷交流電流(A)105直流電流(A)150適合電極径(Φmm)1.6適合ノズル口径(Φmm)8
トウアジャストクランプ
ナベヤ¥51,980税込¥57,1781セット(2個)3日以内出荷可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/90、ライニング鋼管/92、厚鋼/92、防水鋳鉄管/75内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/150内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/40、ライニング鋼管/42、厚鋼/42、VP/40、VE/42内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)VP/30。※施工上市販の塩ビ管用接着剤を塩ビ管側に使用してください。内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/39内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)薄鋼/63内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
難燃異種接続材料N型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/32、ライニング鋼管/36、厚鋼/36、VE/36寸法L(mm)95寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)65.5素材難燃性
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)
TAC異種管継手
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷異種管との接続のために使用します。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/20、ライニング鋼管/22、厚鋼/22、薄鋼/25、VP/20、VE/22内容1異種管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4エポキシパテ 5手袋、1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)











![偏光板(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48949014-161110-02.jpg)