カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- レギュレータ(1)
絞り込み
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
接続口径
- 1/4
圧力計
- 圧力計付(1)
ねじの種類
- Rc(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
「taco」の検索結果

レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用