カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- レギュレータ(1)
絞り込み
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(1)
接続口径
- 1/4(1)
圧力計
- 圧力計付(1)
ねじの種類
- Rc
ブランド
- モノタロウ(1)
「taco」の検索結果

レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用