カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)

「tacsd-a」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    。外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.3●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2162材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7アズワン品番67-2360-98内径(mm)19.6許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:400-8907材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6アズワン品番67-2361-04内径(mm)65.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有適合流体水・温水
  • 【オーダー】TAC SD-A TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC SD-A

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,167税込1,284
    1本
    翌々日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)呼び径(Φmm)19、25、32、38、50、65、75、100、115、125、150、165、200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • TAC SD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビクリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165外径(mm)59.5アズワン品番67-2361-03内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    7,819税込8,601
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,378税込1,516
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,598税込5,058
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • ラインエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
    用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。材質塩ビ赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)特性耐圧/透明性
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    619税込681
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • TAC SD-C食品 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C食品

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
    用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
  • グリーンホース ソフトタイプ モノタロウ

    グリーンホース ソフトタイプ

    モノタロウ(33件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
    用途農業、園芸、一般散水用材質PVCポリエステル糸グリーン使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性
  • VS-カナラインA カナフレックス

    VS-カナラインA

    カナフレックス(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    欠品中
    補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
    用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。仕様補強コード材質軟質PVC/硬質PVC赤/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
  • TAC SD-C3 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C3

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    TAC SD-Cの軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50
  • TAC SD-C TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-C

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}適合流体水・温水
  • TACエコSD-AS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコSD-AS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。
    用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
  • 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

    耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

    TOYOX(トヨックス)
    3,898税込4,288
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
    用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホースナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止