カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「tacsd-as」の検索結果

TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)なので輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。材質塩ビ色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)/粉体/粒体(樹脂ペレッ)特性耐静電/透明性
【オーダー】TAC SD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,617税込¥1,7791本翌々日出荷特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット輸送食品以外の粉体、粒体の輸送仕様静電気防止(アース無)、透明性有り材質塩ビ流体水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100、125、150RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TACエコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。高い静電気防止効果を実現。軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。半透明で輸送物の確認ができます。用途樹脂ペレット(食品包装、玩具等用)の輸送。粒体・粉体食品の輸送。医薬品の輸送。その他、食品以外の粉体・粒体の輸送。材質特殊静電気配合エラストマー使用温度範囲(℃)0~50
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]
TOYOX(トヨックス)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から5日以内出荷【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース色ナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット法規制RoHS2指令適合特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
【オーダー】TAC エコSD-AS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥4,650税込¥5,1151本翌々日出荷食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合材質脱塩ビ流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む)長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)0~50呼び径(mm)038、050、065、075、100RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TAC SD-C食品
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水・温水、食品、油特性内外面平滑
クリスタルホース静電W型
タイガースポリマー(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本3日以内出荷帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,431税込¥1,5741本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,567税込¥1,7241本翌々日出荷TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。材質塩ビ色透明緑長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
ニッセイエコ¥619~税込¥681~1本翌日出荷から翌々日出荷・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。色透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
V.S.ホース V.S.-EF型(静電防止)
カナフレックス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。 透明(アクアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。用途プラスチックペレット輸送、特に予備乾燥が必要なナイロン・ABSなどに適しています。 炭酸カルシウムパウダーなど粉体の輸送。その他、粉体・粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC色クリアグリーン使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体(炭酸カルシウムパウダー)/粒体(プラスチックペレット)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)
トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC]
TOYOX(トヨックス)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用材質【主材質】SUS304RoHS指令(10物質対応)対応










![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752605-250619-02.jpg)












![トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37752596-250619-02.jpg)