カテゴリ

  • 店舗什器・備品(19)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「tag pin us-15」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック

    タグガン 503シリーズ用ピン

    トスカバノック(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10000本)
    当日出荷
    タグ取付け業務の効率化と高品質に応えるスタンダードピンです。
    用途部品などの保管、管理。材質ナイロン色半透明
  • タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック

    タグガン 503シリーズ用ピン

    トスカバノック(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな商品から厚物までスピーディーに取付可能な細ピンです。
    材質ナイロン色半透明
  • タグガン トスカバノック

    タグガン

    トスカバノック(5件のレビュー)
    ¥7,098税込¥7,808
    1台
    当日出荷
    本体の滑り止めラバー、ランナー後部排出機構など使い勝手の向上を考えたバノックのニュースタンダード。 使いやすさを考えさらなるブラッシュアップを。 より進化したNEW503シリーズ。
    用途タグピン用ガン
  • ヘイコータグピンN HEIKO

    ヘイコータグピンN

    HEIKO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(10000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します。専用のガンが必要です。 細はデリケートな繊維ものなどに。
  • スマートガン(スタンダード用) クルーズ

    スマートガン(スタンダード用)

    クルーズ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    洋服や衣類に値札をつけるのに最適なタグガンです。値札の取り付け作業が効率アップします。片手で軽々と操作できるコンパクトサイズ、値段もお手頃価格です。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。また専用交換針もございます。
    材質ABS樹脂色グリーン質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×22×117
  • タグガン針 トスカバノック

    タグガン針

    トスカバノック(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(3本)
    当日出荷
    用途タグガン用針
  • ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ) HEIKO

    ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ)

    HEIKO(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    当日出荷
    試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです。
    セット内容ガン・お試し打ち用ピン(18mmピン200本、25mmピン200本)メーカー商品コード003734010
  • タグピン トスカバノック

    タグピン

    トスカバノック(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(10000本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ナイロン
  • タグガン 503シリーズ用ピン カラー トスカバノック

    タグガン 503シリーズ用ピン カラー

    トスカバノック
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ナイロン
  • バノックピン 友屋

    バノックピン

    友屋
    ¥369~税込¥406~
    1袋(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • タグピン スタンダード(Sタイプ) HEIKO

    タグピン スタンダード(Sタイプ)

    HEIKO(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1パック(10000本)
    当日出荷
    商品にタグを取り付ける際や、靴下・スリッパなどを結束する際に使用します。 専用のガンが必要です。 10000本入。100本連結。
    材質ナイロン
  • タグピン タグメイトピン サトーゴーセー

    タグピン タグメイトピン

    サトーゴーセー(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるタグピンです。
    用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。材質ナイロン66色半透明
  • タグガン 503シリーズ用ピン トスカバノック

    タグガン 503シリーズ用ピン

    トスカバノック
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(10000本)ほか
    当日出荷
    色ナチュラル
  • スマートピン(スタンダード用) クルーズ

    スマートピン(スタンダード用)

    クルーズ(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10000本)
    当日出荷
    スマートガン専用の補充用ピンです。補充ピンは15mmタイプと35mmタイプの2種類があります。
    材質ナイロン質量(g)4(1連)本体寸法(mm)121×23×9(1連)
  • ファスループ トスカバノック

    ファスループ

    トスカバノック
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5000本)
    欠品中
    タグガン”ファスバノック V”専用ループです。
    適合FBV0001材質ポリプロピレン(PP)
  • タグガン バノック長針機 トスカバノック

    タグガン バノック長針機

    トスカバノック
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷
    厚みのあるデリケートな製品に最適
    用途シートなどの仮止めに。衣類・繊維品などの値札付けに。付属品針1本仕様細長針トラスコ品番390-5616材質ガラス繊維入ナイロン質量(g)110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×25×125
  • タグガン バノック用替針 トスカバノック

    タグガン バノック用替針

    トスカバノック
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(3本)
    当日出荷
    用途タグガン用針材質スチール
  • タグガン ファスバノック101用ファスループ トスカバノック

    タグガン ファスバノック101用ファスループ

    トスカバノック
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(5000本)
    6日以内出荷
    タグガン”ファスバノック101”用スペアです。
    適合(タグガン)FB101材質ポリプロピレン(PP)色半透明
  • フックピン トスカバノック

    フックピン

    トスカバノック
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(5000本)
    当日出荷
    服飾雑貨やバス用品、小さな小物の吊り下げにおすすめです。
  • タグガン タグメイト サトーゴーセー

    タグガン タグメイト

    サトーゴーセー(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。 デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
    用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際に
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25