カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tag508n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCO

    グリスガン TAG508N用 ガスケット

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
  • フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCO

    フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    139税込153
    1セットほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
  • スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCO

    スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
    用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ