カテゴリ
- 制御機器(58)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tajimi」の検索結果

Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック
多治見無線電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式パネルマウント動作周波数(GHz)0~4インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレートバルクヘッドあり
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
多治見無線電機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ
多治見無線電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
コネクタ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ
多治見無線電機(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック
多治見無線電機(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E03シリーズ
多治見無線電機¥549~税込¥604~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥799~税込¥879~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
コネクタ BNCシリーズ
多治見無線電機(3件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から92日以内出荷50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
多治見無線電機¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
小形丸形コネクタ E05シリーズ
多治見無線電機¥509~税込¥560~1個当日出荷から13日以内出荷インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式バヨネット結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
コネクタ MHVシリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ
多治見無線電機(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷寸法D(mm)120コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)寸法C(Φmm)21寸法B(Φmm)M18結合方式ネジ防水性300KPa(結合時)
小型防水丸型コネクタ1108シリーズレセプタクル
多治見無線電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様ピンコンタクト材質内外殻金属部分:黄銅、コンタクト:銅合金、絶縁物:合成樹脂形状ストレート種類丸型極数7定格電圧(V)AC300寸法A(mm)18.0寸法F(mm)26.0寸法D(mm)3.0定格電流(A)5寸法E(mm)12.5表面処理内外殻金属部分:ニッケルメッキ、コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)コネクタ形状SFレセプタクル寸法B(mm)25.0寸法C(Φmm)M18結合方式ねじ寸法G(Φmm)15.0コンタクト形状オス結線方法はんだ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ
多治見無線電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から92日以内出荷PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
丸型コネクタ 5極 パネルマウント
多治見無線電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9308アズワン品番65-7492-67
小型防水丸型コネクタR04シリーズレセプタクル
多治見無線電機¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から13日以内出荷仕様ピンコンタクト形状ストレート種類丸型寸法F(mm)18.6定格電流(A)2寸法E(mm)14.5結合方式ねじコンタクト形状オス結線方法はんだ
コネクタ BNC700シリーズ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ BHレセプタクル
多治見無線電機¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9323アズワン品番65-7485-13
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9321アズワン品番65-7495-77
丸型コネクタR05シリーズプラグ
多治見無線電機(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9312アズワン品番65-7492-63
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9318アズワン品番65-7492-65
多治見無線電機 ワンタッチロック 丸形コネクタ PRC05シリーズ, 接触コンタクト:メス
多治見無線電機¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様コンタクト数:2●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:13mm●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PRC05●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック
多治見無線電機¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から92日以内出荷ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9319アズワン品番65-7499-02
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9309アズワン品番65-7485-15
丸型コネクタ 5極 ミニチュア パネルマウント
多治見無線電機¥1,298税込¥1,4281個欠品中仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9328アズワン品番65-7499-01
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント
多治見無線電機¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9324アズワン品番65-7498-97
丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥2,898税込¥3,1881個欠品中仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9320アズワン品番65-7492-66
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ
多治見無線電機¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷ケーブル終端処理工具 (T100-6-W3 など)はオプションですが、正しい寸法を得るために使用することをお勧めします。BNCWシリーズ 防水形BNC コネクタ。特性インピーダンス:50 Ω / 75 Ω 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用や電子機器(監視カメラなど)に最適仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●動作周波数:0 to 4GHz●コード番号:602-9265アズワン品番65-7558-18
丸型コネクタ 2極 ミニチュア パネルマウント
多治見無線電機¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9325アズワン品番65-7494-95