カテゴリ
- 機構部品(558)
- 建材・エクステリア(181)
- 防犯用品(20)
- 制御機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 保管用品(9)
- 作業工具(9)
- 建築金物(4)
- 物流用品(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(563)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
- タカチ電機工業(19)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- TRUSCO(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- PYKES PEAK(Fun Standard)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サカエ(2)
- 内外電機(1)
- 日東工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 河村電器産業(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
- TAKAGI(高儀)(1)
エコロジープロダクト
「tak 鍵」の検索結果

カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
カムロックR(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷スムーズなリバーシブル構造用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)70タイプ同番2ヵ所抜け推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86材質(キー)亜鉛合金(ZDC)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220タキゲンコード21357
カムロック(片抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。用途特装車付属品キー2本・止め金材質亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)質量(g)73鍵違い数56通り表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード24332
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
TAK80用シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個当日出荷ハイセキュリティ錠前TAK80内蔵のシリンダー錠です。 TAK80装備のハンドルにご使用できます。 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。用途自動販売機・各種筐体付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数11万8000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23617
ステンレス 鍵穴付キャッチクリップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,474税込¥1,6211個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代1mm)196表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21290
ステンレス 鍵穴付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
リバーシブル キースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷リバーシブルキー採用 防塵シャッター付用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220
キースイッチ S-289
TAKIGEN(タキゲン)¥2,361~税込¥2,597~1個当日出荷から4日以内出荷パネル面よりの出張りが3mmの薄型タイプ。鍵はリバーシブル用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本質量(g)59
コントロールキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,186~税込¥2,405~1個当日出荷から7日以内出荷リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
ステンレス 鍵付角型パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)¥794税込¥8731個当日出荷用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤付属品キー1本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)32引張荷重(N)49表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22245
キースイッチ S-510
TAKIGEN(タキゲン)¥1,300税込¥1,4301個当日出荷使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。用途各種コンピュータ・電源装置材質(本体)PBT・POM質量(g)12標準色ブラック材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40307
コントロールキースイッチショート
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
ステンレス 鍵付パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・船用機器・医療機器付属品キー2本材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60表面仕上げバレル研磨タキゲンコード21460
ステンレス 鍵穴付首長パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,237~税込¥1,361~1個当日出荷南京錠で施錠することができます。用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)(締代0.5mm)147表面仕上げバレル研磨
鍵付ソフトファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵TAK60タキゲンコード23663
ステンレス 鍵穴付ファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥956税込¥1,0521個当日出荷南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途工作機械・工具箱材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)114引張荷重(N)392表面仕上げバレル研磨タキゲンコード20925
キースイッチTKS-1型
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から6日以内出荷取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
L型特装車ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)
配電盤用鍵 盤用マルチキ-
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷12種類のよくある配電盤の鍵の開閉が可能です。「プレート外しキー」を搭載したことで、取付枠からの器具の脱着・点検口の開閉・止水栓の開閉など多種多様な用途に対応可能になりました。カラビナ(ナスカン)付で、腰道具等に取付しやすい商品です。鍵を使いやすくジャンル別で左右に分割しています。極端に引き出しが硬くならないような特殊構造です。トラスコ品番659-9040幅(mm)約29厚さ(mm)約15高さ(mm)約87対応【鍵】現行型タキゲン A-121-H、タキゲン 旧型、現行型タキゲン 0061型、タキゲン 旧型、プレート外しキー、タキゲン TAK60、タキゲン TAK50(タキゲン 200番兼用・裏表関係なく使用可能)、タキゲン 500番、タキゲン 30番(ステンレス製 磁性有)、日東工業 210番
キースイッチ S-187
TAKIGEN(タキゲン)¥2,064~税込¥2,270~1個当日出荷から6日以内出荷鍵はリバーシブルタイプ 鍵違いは1500通り コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。 パネル突出し3mmの薄型タイプ用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から4日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
...









































![配電盤用鍵 盤用マルチキ- コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07404017-241129-02.jpg)