カテゴリ

  • 機構部品(84)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(1)

「tak60キー」の検索結果

関連キーワード
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • 鍵 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    ¥256税込¥282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,088税込¥1,197
    1個
    当日出荷
    小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
    用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
  • ハンドルキー KEY 河村電器産業

    ハンドルキー KEY

    河村電器産業(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
  • シリンダー錠I型 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー錠I型

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,134~税込¥1,247~
    1個
    当日出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)66材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ付シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,838税込¥2,022
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
    用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 防水フラットハンドル(TAK60仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル(TAK60仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,261~税込¥3,587~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • 笹形ハンドルキー 内外電機

    笹形ハンドルキー

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(2本×5組)
    4日以内出荷
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    封印付取り外しハンドルのハンドルです。
    仕様止め金付種別ハンドルのみ材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)0.22寸法L(mm)124.7高さH(mm)9.3塗装ナノ塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • システムロック TAKIGEN(タキゲン)

    システムロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥851~税込¥936~
    1個
    当日出荷
    マスター装置・グランドマスター装置ができます。 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
    用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)54推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86材質(キー)黄銅板鍵違い数(最大)800通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵D600
  • 防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,349~税込¥1,484~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャノン型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,940~税込¥3,234~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,625~税込¥11,688~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 角型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    角型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23,375~税込¥25,713~
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥8,614~税込¥9,475~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,275~税込¥4,703~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
  • 防水プッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水プッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,331~税込¥4,764~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵TAK60タキゲンコード23663
  • 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
    用途制御盤・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ適合板厚(mm)2.3~3.2表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
  • 鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,301税込¥2,531
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)鍵あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
  • 薄型ケースロック TAKIGEN(タキゲン)

    薄型ケースロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,607税込¥2,868
    1個
    4日以内出荷
    リバーシブルキーTAK60を標準装備 施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
    用途ロッカー・引出し付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、バレル研磨タキゲンコード24000
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 ワンタッチ機構(オープン&ロック) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は防塵シャッター付 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装
  • ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,813~税込¥15,194~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,518~税込¥1,670~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 シートパッキン使用 左右兼用型
    用途振動機器の扉・小型制御盤付属品キー2本・専用止め金・大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)110表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,634~税込¥10,597~
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 強制押出し機能付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機能付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,296税込¥6,926
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード04117