カテゴリ
- 電気材料(14)
- 制御機器(9)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「takachi thb387l」の検索結果

UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水中継コネクタ THB387Lシリーズ
タカチ電機工業¥2,198税込¥2,4181個欠品中UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。端子数は3P、4P、5Pから選択可能です。接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーン質量(g)42.7定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5寸法(Φ×mm)23×118適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)3
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 パネルマウント防水コネクタ THB387LEシリーズ
タカチ電機工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷UL2238 / C22.2 No.182.3認証の防水コネクタ。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子数は4P、5Pから選択可能です。 接続時は安全性の面から、1次側をメス(ソケット側)、2次側をオス(プラグ側)になるようコネクタを配置してください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用LED照明、地下配線、工作機械、プラント、船舶、農業などの電力・モーター・センサーの中継接続に材質プラスチック/ゴム(PA66GF/TPE)色ブラック/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式パネルマウント防水コネクタ THB389Eシリーズ
タカチ電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合板厚(mm)1~3保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・405・406用ゴムブッシュ(10個入)
タカチ電機工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷THB387L387LETHB405THB406シリーズ専用のゴムブッシュになります。 (THB381THB381ETHB387THB387Eには使用できません。) 径の細いケーブルを使用したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 600087LFは、Φ7.0mm以下の線を使用する時、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。必要に応じてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質TPE・POM適合ケーブル外径(Φmm)4.0~6.5入数10個入/袋RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(20個)翌々日出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)4.2ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE質量(g)31.4ソケットorプラグプラグ/ソケット定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)23×85適合ケーブル外径(Φmm)7~12接触抵抗(mΩ)5以下定格インパルス耐電圧(kV)4RoHS指令(10物質対応)対応特性防水適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~4.0極数(P)2挿抜回数1000回
THB387・387L・387E・387LE専用プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。色ブラック材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
タカチ電機工業¥169~税込¥186~1袋(20個)3日以内出荷中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)6.3穴径(mm)3.5ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続式防水コネクタ THB389シリーズ
タカチ電機工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP68適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
タカチ電機工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
タカチ電機工業¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1本3日以内出荷ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5色シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付板 DRTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PBT(UL94V-0)色ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
THB387・391・390・400・405・406・402T・399Y用 締付工具
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラック適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y材質PA66GFRoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付板 DRTシリーズ
タカチ電機工業¥4,498税込¥4,9481袋(50個)3日以内出荷DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)色ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応