カテゴリ

  • 家電(9)
  • 防災用品(2)

「takacom」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通話録音装置 VR-D179 タカコム通話録音装置 VR-D179タカコム
35,980税込39,578
1台
当日出荷
<受話器・外部入力接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約440電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>起動形式音声起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上使用CPUOSが推奨する環境以上外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
通話録音装置 VR-D179A タカコム通話録音装置 VR-D179Aタカコム
42,980税込47,278
1台
当日出荷
<電話回線接続対応モデル> 簡単接続・簡単操作、メモ代わりに録音! 電話機の下における省スペース設計! 録音告知アナウンス送出に対応! 電話機により異なる受話器のモジュラー配列(ピンアサイン)もスイッチの切り替えで簡単に設定できます。 「この通話はサービス向上のため録音させていただきます」などの自作・固定のアナウンスを送出することができます。 ・録音の開始・終了は、「自動録音(音声起動、回線・外部起動)」「手動録音」から選択でき、スイッチの切り替えで設定できます。 SDカードに最大4,444時間録音できます。(SDHCカード 32GB LPモードの場合) 専用ソフトをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続することで、パソコンから音声の検索・再生や音声ファイル転送ができます。また、パソコンからUSB経由で電源供給することができます。 独自の録音起動方式で通話の録音漏れを防止、通話中以外の周囲の音声等による録音誤動作を抑制できます。<特許4841526>
仕様録音告知:自動送出/手動送出、ハードディスク:100MB以上の空き容量セット内容本体、電源アダプタ、SDカード(4GB)、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D179Aのみ添付)、取扱説明書(保証書)各1質量(g)約460電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)精度時計:月差±60秒(通電時25℃)対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版接続方式(音声入力方法)受話器接続:受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可>、電話回線接続:アナログ一般回線1回線 モジュラー接続起動形式音声起動/回線・外部起動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×260×15(ゴム足含まず)最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB2.0 ミニBコネクタファイル入数9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数)メモリーOSが推奨する環境以上出力接点VR OUT端子:無電圧メーク(接点容量DC30V 500mA以下)使用CPUOSが推奨する環境以上接点仕様無電圧メーク/ブレーク(接点容量DC5V10mA以上接点抵抗1kΩ以下)外部入力3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス15kΩまたは6kΩ外部端子電話機接続ジャック(2-5番ピン)録音方式SDカード(128MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)/自動録音/手動録音音声出力VR OUT端子:-20dBV 600Ω対応SDカード2GB、4GB(標準添付)、8GB、16GB、32GB
リモートホン AT-1000 タカコムリモートホン AT-1000タカコム
38,980税込42,878
1台
当日出荷
営業時間外の電話応答を自動化! 音声合成・年間タイマー搭載で、留守応答の設定・登録が容易! 外出先からのリモコン操作に対応! 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。 用件録音に対応、用件メッセージは最大300件/合計約120分録音できます。 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャネル/各チャネル最大5分録音できます。 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。
仕様【応答 メッセージ】作成方法:音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-1000データ入力ソフト(添付品)、記憶媒体:SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、【プログラムタイマー】1日パターン 最大20種類、登録ステップ数 最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール 第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間 登録した月より10年、【VCCI】クラスA、【ハードディスク】1GB以上の空き容量、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書)質量(g)約390電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度時計:月差±60秒(25℃、通電時)対応OSMicrosoft Windows 10/8.1 日本語版接続方式モジュラー接続最大消費電力(W)2.5外部出力端子イヤホン:3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω保証期間停電バックアップ:年月日・時刻は約7年使用CPUOS が推奨する環境以上録音時間(分)応答 メッセージ:各チャネル最大5、用件メッセージ:合計約120メッセージ件数可変:最大10チャネル、固定:2チャネル(応答録音用・応答専用 各1チャネル)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)保管温度範囲(℃)-10~50使用環境湿度(%)保管時:20~85(結露なきこと)最大録音件数300件録音方式μ-law 8kHz 8bit モノラル抵抗値(Ω)直流:273動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線/1回線
防犯対策 電話録音機 太知ホールディングス防犯対策 電話録音機太知ホールディングス(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
欠品中
シンプルで簡単、防犯対策にもってこいの電話録音機。かかってきた電話に警告メッセージで応答。 在宅時と外出時に応答を入り切りしたい場合、スイッチひとつで簡単に切り替え。取り付け工事不要。電話回線と電話機の間に接続するだけ。
仕様運用回線:アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)、ファイル作成:1通話ごとに1件、長時間通話の場合最大30分、最大30件付属品ACアダプター(9V/500mA/1.8m)、モジュラーコード(1m)、取扱説明書、簡単取付マニュアル質量(kg)0.15消費電力(W)4.5電源ACアダプタ(音声出力端子付き)保存方法上書き録音、内部メモリー寸法(横×縦)(mm)115×70×30録音時間(分)60録音方式自動
子機付き電話機 シャープ子機付き電話機シャープ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
防犯用電話自動応答録音アダプタ 東芝防犯用電話自動応答録音アダプタ東芝
10,980税込12,078
1台
当日出荷
電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。 電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。 あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。 電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。 最大約60分、最大30件の録音が可能。 録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。 音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。 自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。 電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイドホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30質量(g)約105電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA待機電力(W)1.2最大消費電力(W)4.5適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)録音方式自動、上書き録音保存方法内部メモリー録音時間(分)60入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
カードライトアダプタ CWA-200 タカコムカードライトアダプタ CWA-200タカコム
23,980税込26,378
1台
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの音声合成・年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作で応答メッセージを作成できます。 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ソフトウェア:AT-D39SⅢデータ入力ソフト(5ライセンス)、ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0
非常通報装置 ADS-100 タカコム非常通報装置 ADS-100タカコム
36,980税込40,678
1台
当日出荷
「各種センサーからの信号で」「通報ボタンを押して」「受話器を上げて」登録先に自動通報!通報先が電話機にでると予め録音したメッセージを送出! 動作モード切り替えで「不在モード」「非常モード」「ホットラインモード」の3種のご利用法から選べます。 不在モード:センサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報メッセージを送出します。 非常モード:本体「通報ボタン」のプッシュやセンサーからの起動信号で通報先に自動ダイヤルし、通報先に通報メッセージを送出します。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げると通報先に自動ダイヤルし、案内メッセージ送出後に通話をすることができます。 通報先は、最大3ヶ所まで登録できます。 「不在モード」「非常モード」では、通報先からの室内の音声モニターや、音声拡声が可能です。 電源は、AC電源・DC電源・乾電池の3種類から選べます。
仕様【通報先】登録数:最大3カ所、登録桁数:最大30桁付属品回線接続コード、電源アダプタ、壁掛け用ネジ、取扱説明書(保証書)形状テープジャック:3.5Φミニジャック質量(g)約400(電池含まず)接続方式モジュラージャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×40(突起物含まず)最大消費電力(W)AC:3電源(AC)AC100V±10V(50/60Hz)使用電池単4アルカリ乾電池、6本電源(DC-V)12±1外部出力端子無電圧メーク出力(接点容量:DC30V、500mA)メッセージ件数録音数:1メッセージ録音時間メッセージ:約35秒外部端子入力:無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)容量(mA):300インピーダンス(Ω)テープジャック:47k入力レベルテープジャック: 0dBm回線種別アナログ一般回線、1回線
緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200A タカコム緊急地震速報電話ページング装置 EDR-200Aタカコム(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
FMラジオ放送の「緊急地震速報」を受信して、施設内に独自の避難誘導アナウンスを一斉放送! 低コスト・簡単設置で導入! 民放FMラジオ局およびNHK-FMラジオ局から放送される「緊急地震速報」のチャイムを受信して、地震の発生を知らせる緊急地震放送を行います。専用の受信端末やランニングコストが不要です。 ワイドFM(FM補完放送)に対応し、受信するFM放送の周波数を76MHz~99.9MHzの範囲で設定できます。 本装置を放送用アンプに接続することで、既存の放送設備から緊急地震速報を放送することができます。 交換機のページング放送機能を利用して、接続されている電話機や放送設備のスピーカから地震速報を放送することができます。 独自のアナウンスを録音して放送することができます。施設や環境に合わせた適切な放送をすることでパニックを抑えて減災をサポートします。 テスト放送で、避難訓練や本装置が正常に動作するかの確認ができます。 接点信号を出力することができます。各種設備の緊急停止や制御などにご利用いただけます。
アンテナFM:外部アンテナ接続方式(F型コネクタ(75Ω))仕様チューニング:デジタル方式、アナウンス:2種類(地震速報放送用、テスト放送用)、内線登録数:1、内線番号桁数:最大8桁(0~9,*,#(12種類)の8桁の組み合わせ)、VCCI :クラスB周波数(MHz)76.0~99.9チャンネル数2チャンネル(地震速報放送用、テスト放送用)録音時間地震速報放送用:60秒、テスト放送用:60秒録音方式μ-law相当/内蔵フラッシュメモリ/入力:ライン入力(3.5mmモノラルミニジャック:10kΩ,-10dBV)報知音2種類(NHK式チャイム音、NHK式訓練用音源)出力端子ライン:RCAジャック(600Ω、-5dBm)(レベル可変機能あり)外部出力端子ネジ端子(2系統)回線種別アナログ内線/1回線接続方式モジュラージャック接点仕様無電圧メーク接点(接点容量:DC30V 500mA)ディスプレイ16桁1行ディスプレイ(バックライト付き)LEDランプ2個(監視ランプ(緑)、アラームランプ(赤))電源専用電源アダプタ(入力:AC100V±10V(50/60Hz)、出力:DC9V(600mA))最大消費電力(W)7.5検知方式緊急地震速報:NHK式チャイム音(2回連続受信)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59 (ゴム足含む)質量(g)約650付属品本体、電源アダプタ、FMアンテナ(フィーダー線)、F型コネクタ変換プラグ、モジュラーコード、取扱説明書(保証書) 各1
デジタルアナウンサー DA-310 タカコムデジタルアナウンサー DA-310タカコム
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
交換機に接続して電話保留中にオリジナルの保留音源を送出! アンプやスピーカに接続して商品などの音声案内に! フラッシュメモリーカードに、最大3種類の音源を録音。デジタル録音でクリアな音質がいつまでも保てます。 ビジネスホンや構内交換機(PBX)の電話保留中に独自の音楽等が流せます。 内蔵スピーカ、外部スピーカ、または外部アンプに接続して定期的な案内を流せます。
用途電話保留音、音声案内仕様音源数 3種類付属品フラッシュメモリーカード(30分用)、電源アダプタ、マイク、録音用コード、取扱説明書、各1質量(g)約640出力(W)スピーカ:2(8Ω)電源専用アダプタ(入力:AC100V±10V〈50/60Hz〉 出力:DC9V)起動形式DC:DC電圧(5V~48V)、無電圧:無電圧メーク信号(接点容量:DC10V,10mA以上500ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×59入力マイク:2KΩ不平衡 -50dBm、テープ:50KΩ不平衡 0dBm、ライン:0dBm, 600Ω最大消費電力(W)10音声出力1回路
カードライトアダプタ CWA-100 タカコムカードライトアダプタ CWA-100タカコム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢの年間タイマー登録に利用! 留守応答の設定・登録が容易! タカコム製 音声応答装置 AT-D39SⅢ用 年間タイマーで「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動化できます。
仕様ディスク装置:CD-ROMドライブ(インストール用)付属品USBケーブル、AT-D39Sデータ入力ソフト(CD-ROM)、取扱説明書(保証書)質量(g)約110対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×24消費電流(mA)動作時:500以下 待機時:2.5以下メモリーOSが推奨する環境以上カード使用可能:DFC-30Mディスプレイ解像度1024×768ドット以上使用CPUOSが推奨する環境以上ハードディスクドライブ(GB)1以上の空き容量インターフェイスUSB 2.0