カテゴリ
- 機構部品(378)
- ハンドル、取手(103)
- ロック、鍵、キー(61)
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(6)
- グロメット、ゴム足(11)
- 蝶番(31)
- ラッチ(15)
- ドアキャッチ(3)
- 制御機器(2)
- ハンドル・キー(1)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- ホールプラグ(1)
- 農業・園芸資材(61)
- 農業機械(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 農具(9)
- 物流用品(8)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「takigenn」の検索結果

難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)
TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)¥20~税込¥22~1個当日出荷から7日以内出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
ステンレス アイナット
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
防水カラーロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
B-489・B-499用ブラケット
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥434~税込¥477~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。付属品ナット・ワッシャー材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)表面仕上げバレル研磨
ホールプラグ(Φ22.2穴用)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)1.96寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)25.8寸法D2(Φmm)22寸法D3(Φmm)22.2
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥43~税込¥47~1個当日出荷から5日以内出荷ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
マリンヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)¥551税込¥6061個当日出荷から6日以内出荷表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ステンレス フラットトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)¥624税込¥6861個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
ナイラッチ
TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷から4日以内出荷固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個当日出荷から11日以内出荷圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥7,782税込¥8,5601個当日出荷から7日以内出荷ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥1,046~税込¥1,151~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
ストッパ付ガスダンパー
TAKIGEN(タキゲン)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥454~税込¥499~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
水抜きキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥222税込¥2441個当日出荷筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
コネクタホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥4,647税込¥5,1121個当日出荷充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
パイプレール用キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
...