カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(60)
絞り込み
エコロジープロダクト
「takizumi」の検索結果

LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台欠品中傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続長さ(mm)600幅(mm)160質量(kg)0.9取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)21.4器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED 多目的灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,998税込¥9,8981台欠品中傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続長さ(mm)1000幅(mm)160質量(kg)1.2取付ヒートン・チェーン取付高さ(mm)91電圧(V)AC100消費電力(W)24.7器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.5光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
竿縁天井アダプター
タキズミ(TAKIZUMI)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷対応器具のみ使用可能。仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否否再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.1光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
洋風プルリモペンダント 調光調色タイプ
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。種別プルリモペンダント幅(mm)Φ520質量(kg)2.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)137タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(クリア)スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)512コード長さ(mm)375機能プルスイッチ付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷スチールセード(白色塗装)。木飾り付。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.8取付ワンタッチ取付直径(Φmm)205高さ(mm)295電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1045コード長さ(mm)750色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 和風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光束(Lm)3050LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 調光調色タイプ
タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷部屋の隅々まで明るいシーリングライト。レンズを搭載したLEDシーリングライト。レンズ効果により、お部屋を隅々まで均一に照らします。もちろん高効率の省エネモデル。Wのスポンジで虫も入りにくい構造でお手入れラクラク。種別LEDシーリングライトカバーアクリルカバー取付ワンタッチ取付高さ(mm)144タイプリモコン調光調色タイプ機能【シーンダイレクト】昼光色・昼白色・電球色【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色2700Kその他の機能防虫機能付、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、お気に入り点灯機能付、シーンダイレクト機能付、30分/60分OFFタイマー機能付、ON/OFFタイマー機能付、るすばん機能付、おやすみサポート機能付、プルレススイッチ機能付色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED3段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)付属品リモコン付質量(kg)1.8直径(Φmm)594高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥10,980税込¥12,0781台欠品中~8畳用。木製枠。強化和紙シート貼。プルスイッチ付(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。高さ調節可能(コード収納型)長さ(mm)452幅(mm)452質量(kg)1.9高さ(mm)167取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)24コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139.5光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 和風 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付幅(mm)□490質量(kg)2.4取付ワンタッチ取付高さ(mm)160電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)535コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)146.2光束(Lm)3350LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト -More Smart- 調光調色タイプ
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷家電を操作できるシーリングライト More Smart。More Smart はスマートフォンなどの端末から無線LANを経由して照明器具・エアコン・テレビなどの赤外線で動く家電の操作を行うことができる照明器具です。器具には「温度」と「照度」を測定できるセンサーを搭載。簡易的にMoreSmart器具を設置しているお部屋の状態を確認することができます。種別LEDシーリングライト -More Smart-幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ機能家電コントロール機能搭載色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色演色指数(Ra)85調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-
タキズミ(TAKIZUMI)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷malu CIRCULATOR CEILING LIGHT。静音性に優れたサーキュレーター。大空間を明るく照らすLEDライト。デザイン性と機能性を兼ね備えたサーキュレーター付シーリングライトです種別サーキュレーター付LEDシーリングライト -malu-幅(mm)Φ730質量(kg)4.3高さ(mm)227タイプリモコン調光調色タイプ機能明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、メモリー点灯機能付、OFFタイマー機能付、リズム風付(弱/中/強)モード切替【調色】昼光色6500K~電球色2700K(※間接照明、常夜灯は調色不可)色温度(K)2700~6500光源色昼光色、電球色風量調整10段階風向下向回転/上向回転LED寿命(時間)約40000(光束維持率70%)明るさ【主照明】100%~約10%【常夜灯】LED5段階調光【間接照明】LED5段階調光演色指数(Ra)80調光の可否○タイマー機能OFF:【ファン】1時間/4時間【照明】30分/60分調色の可否○
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥19,621税込¥21,5831台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。スチールセード(ホワイト)。木製アーム(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。LED電球 LDA8×4(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(4灯→内側2灯→外側2灯→消灯)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%質量(kg)2.9消費電力(W)32.4寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)170×355×810色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3240適用畳数~6畳エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷ガラスセード(部分消し)。本体クロームメッキ仕上。木飾り付(ウォールナット色)幅(mm)156質量(kg)0.6高さ(mm)199取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2800LEDランプLED電球 LDA(電球40W形相当まで×1)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.2光束(Lm)485LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト 人感センサー付
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー長さ(mm)205質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)55取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト 人感センサー付
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)。人感センサー長さ(mm)205質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)55取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)97光束(Lm)650LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷プラスチックセード(乳白色/クリア)。本体プラスチック(ホワイト)質量(kg)0.3直径(Φmm)140高さ(mm)68取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)6.3色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)600LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 洋風 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,198税込¥10,1181台翌々日出荷~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)21.2全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)150.9光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ステンドガラスセード。本体(黒色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)1.3取付ワンタッチ取付直径(Φmm)165高さ(mm)180電圧(V)AC100消費電力(W)7.2全高(mm)1000コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付直径(Φmm)330高さ(mm)245電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1065コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.9取付ワンタッチ取付直径(Φmm)220高さ(mm)420電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1240コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)27.8色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~6畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン用途浴室や外玄関に付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個)仕様【光束維持率】0.7種別浴室灯幅(mm)Φ302カバープラスチック質量(kg)1.1取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)112タイプ防湿防雨型消費電力(W)10.8取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光源寿命約40000時間LEDLED光源 実装タイプ光束(Lm)【器具】1260演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED外玄関灯
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ用途浴室や外玄関に付属品木ねじ付(2本)仕様【光束維持率】0.7種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト 洋風 8畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)付属品リモコン付質量(kg)1.6取付ワンタッチ取付直径(Φmm)500高さ(mm)148電圧(V)AC100消費電力(W)22.9全高(mm)523コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)152.8光束(Lm)3500LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83適用畳数~8畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷アクリルカバー質量(kg)0.9直径(Φmm)360高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
Vacherin 2灯ペンダントライト スチールセード
タキズミ(TAKIZUMI)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷Vacherin ~ヴァシュランシリーズ~。タキズミのインテリア照明。シンプルなデザインでお部屋に合わせやすい、おしゃれなデザイン。LEDランプ 2個付属。引きひもスイッチ 2灯⇒1灯⇒1灯⇒消灯種別Vacherin 2灯ペンダントライト幅(mm)Φ330全長(mm)1215質量(kg)1.1取付ワンタッチ取付高さ(mm)215タイププル式種類スチールセード消費電力(W)15スイッチ【プル】2灯→1灯→1灯→消灯コード長さ(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108光源寿命約40000時間(光束維持率70%)LEDLEA8×2(電球60W形相当まで)E-26光束(Lm)【器具】1620高さ調節可能(コード長調節具付)灯数2演色指数(Ra)80
和風プルリモペンダント 調光調色タイプ
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷プルスイッチでもリモコンでも操作ができる「プルリモペンダント」。リモコン操作で簡単に明るさを調節できます。種別プルリモペンダント幅(mm)□490質量(kg)2.7取付ワンタッチ取付高さ(mm)160タイプリモコン調光調色タイプ種類プラスチックセード(乳白色)消費電力(W)41.8スイッチ【プル】全灯→調光点灯→常夜灯→消灯【プルレス】全灯→調光点灯→常夜灯全高(mm)535コード長さ(mm)375機能明るさフリーコントロール機能付モード切替【調色】 昼光色6700K~電球色3000K色温度(K)3000~6700光源色昼光色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.3光源寿命約40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)【器具】4949高さ調節可能(コード収納型)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【調光範囲】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○適用畳数12畳タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
LEDシーリングライト パワフル光 調光調色タイプ
タキズミ(TAKIZUMI)¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷明るさアップ パワフル光。全灯時の約1.2倍の明るさ・約6300Kの色温度で細かい文字もくっきり見える!。切り替えはリモコンのボタンを押すだけ!。新聞などの細かい文字を読むときはもちろん、お子様の勉強中のあかりとしてもおすすめです。種別LEDシーリングライト幅(mm)Φ510カバーアクリルカバー質量(kg)1.5取付ワンタッチ取付高さ(mm)130タイプリモコン調光調色タイプ出力(パワフル光モード時)色温度 6300K・定格消費電力 35.4W機能【プルレススイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯モード切替【調色】 昼光色6500K~電球色3000Kその他の機能パワフル光機能搭載、明るさフリーコントロール機能付、調色機能付、プルレススイッチ機能付、メモリー点灯機能付、30/60分OFFタイマー機能付、するばん機能付色温度(K)3000~6500光源色昼光色、電球色光源寿命約40000時間(光束維持率70%)明るさ【常夜灯】LED5段階調光【連続調光】100%~約10%演色指数(Ra)85調光の可否○タイマー機能【OFFタイマー】30分/60分調色の可否○
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥14,820税込¥16,3021台翌々日出荷URBAN STYLE 3灯シャンデリア。スチールセード(ブラック)。木製アーム(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。LED電球 LDA8×3(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(3灯→2灯→1灯→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1245質量(kg)1.7高さ(mm)245消費電力(W)24.3コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)518光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2430適用畳数~4.5畳エコロジー商品省エネ
LEDインテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥8,070税込¥8,8771台翌々日出荷スチールセード(ホワイト)。LED電球 LDA8×2(電球60W形相当まで)E-26。プルスイッチ付(2灯→1灯→豆球→消灯)。高さ調節可能(コード長調節具付)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど仕様光束維持率70%全長(mm)1200質量(kg)1.4高さ(mm)200消費電力(W)16.2コード長さ(mm)1000色温度(K)2700幅(Φmm)350光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命約40000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620エコロジー商品省エネ
照明用ワイヤレススピーカー
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体ホワイト塗装仕上質量(kg)2.4形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49出力Class2(2.5mW)最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67)通信方式2.4GHz band FH-SSRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4BluetoothVer.4.1プロファイルA2DP、AVRCP通信距離(m)見通し:約10スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型)対応コーデックaptX、SBC、AAC再生紙使用マーク適合
LED 小型シーリングライト
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,698税込¥10,6681台翌々日出荷アクリルカバー。木製枠(オーク色)質量(kg)1直径(Φmm)404高さ(mm)110取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)17.7色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.9光束(Lm)2300LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷スチールセード(白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)1取付ワンタッチ取付直径(Φmm)358高さ(mm)195電圧(V)AC100消費電力(W)7.2全高(mm)1015コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷スチールセード(外側黒色塗装/内側白色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.5取付ワンタッチ取付直径(Φmm)140高さ(mm)225電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1045コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED インテリアペンダント
タキズミ(TAKIZUMI)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷スチールセード(外側銅色メッキ/内側金色塗装)。高さ調節可能(コード長調節具付)質量(kg)0.9取付ワンタッチ取付直径(Φmm)260高さ(mm)215電圧(V)AC100消費電力(W)7.9全高(mm)1035コード長さ(mm)820色温度(K)2700LEDランプLED電球 LDA8×1(電球60W形相当まで)E26光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳
タキズミ(TAKIZUMI)¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)付属品リモコン付質量(kg)1.5直径(Φmm)510高さ(mm)130取付方式ワンタッチ取付電圧(V)AC100消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ