カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
「tal-130」の検索結果

安全ループ(ミニタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)18芯径(mm)0.75コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1300![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
レスキューカラビナ ロックセーフ NEW
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,998税込¥5,4981個欠品中EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状HMS型質量(g)85寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり![レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609647-170531-02.jpg)
レスキューカラビナ オートロック NEW
TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状オフセットD型質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり
安全ループミニタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!摘要ミニ質量(g)18ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)0.75破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24コード径(Φmm)1.7自然長(mm)320最大長(mm)1300





![レスキューカラビナ ロックセーフ NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609622-170531-02.jpg)
![レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609647-170531-02.jpg)