カテゴリ
- 保管用品(9)
- 軽・中量棚本体(連結)(2)
絞り込み
奥行(mm)
- ~500(6)
- ~1000(9)
高さ(mm)
- 32(1)
- 880(1)
- 1200(1)
- 1323(1)
- 1623(1)
- 1800(3)
- 1806(1)
- 1923(1)
- 2106(1)
間口(mm)
- ~1000(1)
- ~1500(4)
- ~2000(4)
棚段数
- 3(1)
- 4(1)
- 5(4)
- 6(2)
- 7(1)
色
グレー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(3)
耐荷重(kg/段)
- 150
- 30(2)
- 40(1)
- 50(12)
- 60(5)
- 70(7)
- 75(1)
- 80(2)
- 85(1)
- 100(34)
- 180(1)
- 200(13)
- 227(1)
- 250(4)
- 272(9)
- 300(4)
- 340(2)
- 360(4)
- 363(2)
- 1000(34)
- 耐荷重(kg/段)をもっと見る
棚ピッチ(mm)
- 25(2)
25
ブランド
- サカエ(1)
- TRUSCO(6)
- 山金工業(2)
サカエ・TRUSCO・山金工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「tana」の検索結果

ステンレス軽量棚150kg/段_SUS430
山金工業¥75,980~税込¥83,578~1台6日以内出荷ステンレスSUS430製のボルト式軽量ラックです。棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+3mm、奥行D+3mmになります。棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
ステンレス軽量棚150kg/段_SUS304
山金工業¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷ステンレスSUS304製のボルト式軽量ラックです。棚板は50mmピッチで任意位置に取付可能です。支柱ベースは樹脂製の為、床面を傷つけにくい!。注)記載寸法は呼び寸法です。組み立て時の標準外寸法は幅W+4mm、奥行D+4mmになります。棚板数(枚)5支柱L40アングルグリーン購入法適合
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
スーパーキャスター付ラック(3方コボレ止め棚板・直進安定金具無し)
サカエ¥159,800~税込¥175,780~1台翌日出荷棚板正面を開放することで、荷物の出し入れしやすさと、後方・両端からの落下防止を両立させた棚です。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1500ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)奥行(mm)600耐荷重(kg/段)150耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1セット6日以内出荷から7日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。色オイスターホワイト
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50