カテゴリ
- 溶接用品(14)
- 吹管・火口(8)
- ガス調整器(4)
絞り込み
ブランド
- 日酸TANAKA(14)
使用ガス
- LPG
- LNG(2)
- MAG(1)
- その他(5)
- アセチレン(32)
- アルゴン(45)
- エチレン(8)
- プロパン(35)
- ヘリウム(13)
- 水素(18)
- 炭酸ガス(CO2)(5)
- 空気(2)
- 窒素(46)
- 酸素(54)
切断板厚(mm)
- 3~15(1)
- 6~9(1)
- 9~16(1)
- 15~40(1)
- 16~32(1)
- 40~60(1)
- 40~80(1)
「tanaka」の検索結果

乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698税込¥9,5681個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
切断器用火口(LPG用)
日酸TANAKA(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
長寿命中圧三段当たりLPG用火口
日酸TANAKA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷内部火口の材質変更により加熱による表面粗さの増大を抑え、スパッタの付着を低減します。メンテナンス頻度を大きく減らし、火口寿命も向上したことにより作業効率が向上しました。適合ガスLPG
配管・管接続タイプ 中流量圧力調整器
日酸TANAKA¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)用途NT100B-SP-25G02G-2424-31000質量(kg)4.4材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁:プラグ止め最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.13方向入口:右使用ガスLPG接手入口側:W29-16オネジ(R)、出口側:W29-16オネジ(R)圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)0.25材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ
日酸TANAKA¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷工場配管の取り出し口に取り付けて使用する標準機種です。用途832WC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向-流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.4Mpa,使用ガス:水素】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Mシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WMC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向右→左(変更可)流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)
工場配管取出口用圧力調整器 マスターラインⅥ Bシリーズ
日酸TANAKA¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷工場配管取出口用圧力調整器用途832WBC形状入口側:3/4-16UNF左メス、出口側:M16X1.5左オス質量(kg)1.2材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40弁仕様排出弁:なし最高使用圧力(MPa)(入口側)0.15、(出口側)0.07使用ガスLPG圧力計(MPa)(出口側)0.2流れ方向後→下流量範囲(m3/h)【出口圧力:0.05Mpa,使用ガス:LPG】3.2(nor)