カテゴリ
- 電気材料(5)
- 丸形圧着端子(1)
- Y型(先開型)圧着端子(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.3
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(53)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
端子形状

丸形(1)

先開形(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(5)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
幅(mm)
- 5.5(1)
- 5.8(5)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
5.5・5.8・6.4・6.5・6.6・8・8.5・9.5
全長(mm)
- 13.2(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 16.9(1)
- 17(1)
- 18.2(2)
- 18.25(1)
- 18.6(1)
- 19.7(1)
- 20(2)
- 20.1(1)
- 20.5(2)
- 20.8(1)
- 21(1)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 27.6(1)
13.2・15・16・16.9・17・18.2・18.25・18.6・19.7・20・20.1・20.5・20.8・21・26・26.5・27.6
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(2)
耐熱
ブランド
- 冨士端子工業(5)
冨士端子工業
「tannsi」の検索結果

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)