カテゴリ
- 制御機器(3)
- ネジ式端子台(3)
絞り込み
極数
- 4P(1)
- 10P(1)
- 12P(1)
端子ねじ
- M3(2)
- M3.5(1)
- M6(1)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 19(1)
寸法A(mm)
- 104
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 138(3)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 92(1)
- 95(1)
- 96(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- パトライト(PATLITE)(2)
モノタロウ・パトライト(PATLITE)
「tannsidai」の検索結果

組端子台 (60A)
(23件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から42日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥999税込¥1,0991個当日出荷から51日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ