カテゴリ
- 制御機器(5)
- ネジ式端子台(5)
絞り込み
極数
- 2P(2)
- 6P(2)
- 9P(1)
端子ねじ
- M3.5(3)
- M6(1)
- M8(2)
端子間ピッチ(mm)
- 8.0(1)
- 11(2)
- 27(2)
寸法A(mm)
- 84
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(3)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- 184(5)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 71(1)
- 73(1)
- 76(2)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(1)
- サトーパーツ(3)
- 東洋技研(1)
パトライト(PATLITE)・サトーパーツ・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tannsidai」の検索結果

直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から72日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115