カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ネジ式端子台(4)
絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 6P(1)
  • 9P(1)
端子ねじ
  • M3.5(2)
  • M6(1)
  • M8(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 8.0(1)
  • 11(1)
  • 27(2)
寸法A(mm)
  • 84
  • 30(4)
  • 62(4)
  • 100(4)
  • 102(3)
  • 104(3)
  • 111(4)
  • 118(4)
  • 118.4(3)
  • 119(3)
  • 128(5)
  • 138(3)
  • 139(4)
  • 140.6(3)
  • 156(3)
  • 160(5)
  • 162(4)
  • 162.6(3)
  • 173.6(3)
  • 184(5)
  • -(3)
寸法B(mm)
  • 71(1)
  • 73(1)
  • 76(1)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • サトーパーツ(2)
  • 東洋技研(1)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・サトーパーツ・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsidai」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷から71日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ネジ式端子台カテゴリ