カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ネジ式端子台(4)
絞り込み
極数
  • 6P(1)
  • 8P(1)
  • 9P(2)
端子ねじ
  • M3.5(2)
  • M4(1)
  • M6(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
寸法A(mm)
  • 117(2)
  • 119(1)
  • 124(1)
寸法B(mm)
  • 109
  • 22(6)
  • 30.48(3)
  • 33(4)
  • 62(3)
  • 100(3)
  • 109.7(3)
  • 110(6)
  • 131.9(3)
  • 143(3)
  • 144(3)
  • 152(7)
  • 154(4)
  • 164.9(3)
  • 175(3)
  • 187(3)
  • 197.8(3)
  • 208.8(3)
  • 219.9(3)
  • -(4)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • サトーパーツ(3)
パトライト(PATLITE)・サトーパーツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsidai」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ

    パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
  • 端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-11-50F

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)50端子間ピッチ(mm)16端子ねじM6×12材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付 サトーパーツ

    端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付

    サトーパーツ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
ネジ式端子台カテゴリ
関連カテゴリ