カテゴリ
- 制御機器(5)
- ネジ式端子台(5)
絞り込み
極数
- 2P(2)
- 3P(3)
端子ねじ
- M3(3)
- M4(2)
端子間ピッチ(mm)
- 7.62(3)
- 10.16(2)
寸法A(mm)
- 39.57(1)
- 40(1)
- 40.47(2)
- 42.38(2)
寸法B(mm)
- 30.48
- 22(6)
- 33(4)
- 62(3)
- 100(3)
- 109(4)
- 109.7(3)
- 110(6)
- 131.9(3)
- 143(3)
- 144(3)
- 152(7)
- 154(4)
- 164.9(3)
- 175(3)
- 187(3)
- 197.8(3)
- 208.8(3)
- 219.9(3)
- -(4)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(5)
サトーパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「tannsidai」の検索結果

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ(8件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF
サトーパーツ(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF
サトーパーツ(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXS
サトーパーツ¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじM4×8材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS
サトーパーツ¥539税込¥5931個当日出荷から6日以内出荷仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10