カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • スクリューレス端子台(11)
    • ネジ式端子台(11)
    • 固定端子台(2)
    • DINレール端子台(3)
絞り込み
極数
  • 2P(6)
  • 3P(6)
  • 4P(6)
  • 6P(6)
  • 8P(6)
  • 10P(9)
  • 11P(8)
  • 12P(9)
  • 15P(6)
  • 16P(6)
  • 20P(14)
  • 34P(13)
  • 40P(12)
  • 50P(6)
  • 100P(6)
  • 101P(6)
  • 102P(6)
  • 103P(6)
  • 104P(6)
  • 105P(6)
端子ねじ
  • M3(15)
端子間ピッチ(mm)
  • 7
  • 3.5(44)
  • 3.81(23)
  • 4.2(14)
  • 5(45)
  • 5.08(20)
  • 5.2(21)
  • 6(17)
  • 7.62(20)
  • 8(56)
  • 9.5(10)
  • 10(46)
  • 11(31)
  • 12(18)
  • 14(18)
  • 15(8)
  • 16(10)
  • 19(15)
  • 25(9)
  • -(20)
寸法A(mm)
  • 34(1)
  • 41(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 69(1)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 104(1)
  • 111(1)
  • 125(1)
  • 128(2)
  • 132(1)
  • 139(1)
  • 146(1)
  • 149(2)
  • 153(1)
  • 160(1)
  • 184(2)
  • -(1)
寸法B(mm)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 47(1)
  • 54(1)
  • 61(1)
  • 62(2)
  • 68(1)
  • 103(1)
  • 108(2)
  • 110(2)
  • 117(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
  • 138(1)
  • 144(2)
  • 145(1)
  • 152(1)
  • -(1)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 東洋技研(20)
  • omron(オムロン)(2)
  • ワゴジャパン(2)
パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・東洋技研・omron(オムロン)・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsidai」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    ¥61税込¥67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 端子台(PTUシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTUシリーズ)

    東洋技研
    ¥45~税込¥50~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    取付方式DINレール
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • PCA7シリーズ コモン端子台 東洋技研

    PCA7シリーズ コモン端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)0.5
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

    東洋技研
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ パトライト(PATLITE)

    フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥409~税込¥450~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
    材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1パック(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1パック(100個)
    6日以内出荷
    色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥599~税込¥659~
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥539~税込¥593~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16結線方式ネジアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥559~税込¥615~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥529~税込¥582~
    1個
    15日以内出荷
    16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
    形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥589~税込¥648~
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥349~税込¥384~
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥779~税込¥857~
    1個
    15日以内出荷から32日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様耐油 、 耐薬品形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116結線方式ネジアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥669~税込¥736~
    1個
    15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ