カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)

「tap ip logicool」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール TAP IP ロジクール

    ロジクール TAP IP

    ロジクール
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
    その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティングセット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定質量(kg)1電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3ディスプレイIPS(In-Plane Switching)解像度1280×800保証期間2年間視野角85°(上下左右)互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版)スクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール Tapスケジューラー ロジクール

    ロジクール Tapスケジューラー

    ロジクール
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
    仕様【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)質量(kg)0.7取付方式100mm×100mm VESA、FDMI電源Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売))角度(°)設置:0(設置面に対してフラットな状態)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5サイズ(inch)タッチスクリーン:10.1センサー加速度計、アンビエント ライトコントラスト比1000:1輝度400ニットディスプレイタイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル解像度1280 x 800視野角85°(上下左右)互換性ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)10-95デバイス監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。
  • ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール

    ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n

    ロジクール(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
    対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
  • ロジクール Tap ロジクール

    ロジクール Tap

    ロジクール
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
    仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポートセット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定質量(kg)1.25角度(°)【ディスプレイ】14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2解像度1280×800コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング保証期間2年間互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Roomsスクリーン10.1インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ プラネックスコミュニケーションズ

    5ポートリピーター機能搭載 ギガビット ハブ

    プラネックスコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャーセット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式質量(g)約80電源(V)DC5/1A規格VCCI Class Bポート数5適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)接続方式ギガビット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70最大消費電力(W)約2.5インターフェースRJ-45ポート×5保証期間1年間保存温度範囲(℃)-20~70LEDPower×1、Link/Act×5動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)ファン冷却:ファンレスマグネットありMACアドレス登録数2000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大9216Bytesネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様パケット:128KBytes伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)動作温度範囲(℃)0~40
  • Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール

    Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ)

    ロジクール
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
    仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなしセット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255ケーブル長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降接続方式USB 2.0 または 3.0ズーム5倍デジタル解像度4k保証期間2年間視野角対角視野(FOV):120度材質(レンズ)ガラススピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性フォーカスオートフォーカスセキュリティKensington セキュリティスロットアズワン品番64-8162-75デジタルズームリモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離1m~3mフレームレート最大30fpsアプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
  • ロジクール 静音マウス M221 ロジクール

    ロジクール 静音マウス M221

    ロジクール(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
    質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス ロジクール

    ロジクール Signature M650ワイヤレスマウス フォービジネス

    ロジクール(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
    寸法(mm)62×107×38質量(g)147対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS接続方式無線センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池解像度400dpi~4000dpi到達距離(m)約10ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月ボタン数5(チルト機能含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
  • ロジクール Rally Bar + Tap IP ロジクール

    ロジクール Rally Bar + Tap IP

    ロジクール
    959,800税込1,055,780
    1セット
    欠品中
    一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。収容人数20名までの中~大会議室に最適です。より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
    セット内容ロジクールRally Barビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar】164×910×130.5本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar:7.08保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
  • ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP ロジクール

    ロジクール Rally Bar Mini + Tap IP

    ロジクール
    839,800税込923,780
    1セット
    5日以内出荷
    一体型ビデオバーとタッチコントローラを備えた、PoE接続対応の包括的なソリューションです。収容人数12名までの小~中会議室に最適です。より大規模な会議室では、Rallyマイクポッドを追加することにより、ビームフォーミング マイクの基盤を会議室全体に広げることができます。
    セット内容ロジクールRally Bar Miniビデオバー、電源、ケーブル、レンズキャップ、リモコン、ロジクールTap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、各取扱説明書、各保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【Tap IP】56.1×246.2×171.3【Rally Bar Mini】91.4×719×101本体質量(kg)Tap IP:1.0/Rally Bar Mini:4.03保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応認定取得Zoom Rooms、Android 用Google Meet、Microsoft Teams on Android、Microsoft Teams Rooms(アプライアンスモード)
  • ロジクール TAP ウォールマウント ロジクール

    ロジクール TAP ウォールマウント

    ロジクール
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
    角度(°)【表示】14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179保証期間2年間無償保証梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTapRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール Tap用 テーブルマウント ロジクール

    ロジクール Tap用 テーブルマウント

    ロジクール
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
    セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定厚さ(mm)【テーブル】20~50寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179直径(Φmm)【グロメット】51~89保証期間2年間互換性ロジクールTap/ロジクールTap IPRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rally ロジクール

    Rally

    ロジクール
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
    セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール マラソン マウス M705m ロジクール

    ロジクール マラソン マウス M705m

    ロジクール(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
    仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)チャコール質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
  • meetUp用 拡張マイク ロジクール

    meetUp用 拡張マイク

    ロジクール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    EXPANSION MIC FOR MEETUP(MEETUP用 拡張マイク)互換性:UVC/プラグ&プレイ対応
    仕様必要システム:Logicool MeetUpセット内容拡張マイク質量(g)302保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル BUFFALO(バッファロー)

    レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ 最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能 ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能 企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保 各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8質量(g)約500(ケーブル含まず)ポート数8電源電圧AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×37×100(ケーブル含まず)機能JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)7.5インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間3年適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上コネクタRJ-45型モジュラージャック取得規格VCCI Class B、FCC Class B発熱量(KJ/h)27アズワン品番64-3794-71ファンなし伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)バッファ仕様(容量)128KBデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.15レイテンシー1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
  • ロジクール Crayon ロジクール

    ロジクール Crayon

    ロジクール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
    材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS使用電池リチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります商品タイプ本体